Siteco Streetlight 20 GEN III
Luotettavaa valaistusta, kaikille teille
Skir on siro yleisvalaisin asuntoihin, käytäville ja varastoihin.
IP44-kotelointiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa.
Skir voidaan asentaa suoraan kattoon tai kattorasiaan jakorasiakiinnikkeellä tai upotusaukkoon säädettävän kiinnitysjousen avulla.
Koska kiinnike asennetaan ensin, valaisin on helppo kiertää paikalleen ja irrottaa tarvittaessa myöhemmin. Kaapelin kytkentä valaisimeen sivusta vaatii lisätarvikkeena toimitettavan korotusrenkaan. Korotusrengasta käytettäessä valaisimen kotelointiluokka on IP20.
Skirin valon värilämpötilan voi valita dippikytkimellä kolmesta vaihtoehdosta, mikä mahdollistaa saman valaisimen käytön monenlaisissa ympäristöissä. Värilämpötilan voi myös vaihtaa jälkikäteen. ON/OFF-versiossa teho on valittavissa dippikytkimellä kolmesta vaihtoehdosta. Saatavilla on myös vaihehimmennettävä DIM-versio.
4184466 | Skir 16/20/22W 830/840/857 |
4184467 | Skir 22W 830/840/857 DIM |
Teksti ja kuva: Proton Lighting
LEDVANCE Tracklight Spot on kompakti kohdevalaisin elegantilla muotoilulla, jonka avauskulmaa voidaan muuttaa helposti heijastinta vaihtamalla.
Jopa 160 000 luumenin valovirralla, uudet FLOODLIGHT MAX-valaisimet takaavat optimaalisen valaistuksen suurille alueille ja urheilukentille.