Taipuva LED-nauha - Winled S-Shape
S-Shape LED-nauhat mahdollistavat taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut.
LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.
Tuotteen perusominaisuudet ovat samat kuin pidemmillä 1200 ja 1500 malleilla,
Valaisin on myös 5×2.5mm2 läpijohdotettu, läpiviennit päädyissä ja pohjassa.
Tämä tuoteperheen uusi lyhyt ja siro malli on passeli moniin erilaisiin tiloihin esimerkiksi
Snro | Tuote |
4345004 | Loiste 600 25W 2750lm 840 IP44 5×2.5 |
4345000 | Loiste 1200 40W 4400lm 840 IP44 5×2.5 |
4345001 | Loiste 1500 50W 5500lm 840 IP44 5×2.5 |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: LiT by Cardi
S-Shape LED-nauhat mahdollistavat taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut.
Syksyisin eletään piha- ja puistovalaistuksen sesonkia, sillä vuodenajan armoton harmaus paljastaa ulkovalaistuksen päivitystarpeet monin paikoin.
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.