SLC – laadukkailla LED-nauhoilla upeita valaistusratkaisuja
The Light Group AS on norjalainen teknisen valaistuksen kehittäjä ja tuottaja yli 30 vuoden kokemuksella.
ENIM Lightingin uuden katuvalaisintuoteperheen suunnittelu lähti ajatuksesta, että valaisimen asentaminen ja huoltaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Lisäksi valaisimen pitäisi soveltua pohjoisen haastavissa valaistusolosuhteissa monenlaisiin eri tievalaistuskohteisiin. Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ja erittäin korkealaatuinen IRIS katuvalaisinsarja.
Valaisimessa on ainutlaatuinen kaksiosainen runkorakenne, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen. Pylvään päähän tai valaisinvarteen kiinnitetään asennustelakka, johon kytketään myös virransyöttö. Itse valaisinosa voidaan tämän jälkeen kääntää paikalleen helposti, täysin ilman työkaluja. Mahdollinen valaisimen huolto tai vaihtaminen onnistuukin ilman sähkötöitä.
Valaisimen virtaviivainen muotoilu soveltuu myös erinomaisen hyvin pohjoisen olosuhteisiin. Yläpuolen ollessa täysin sileä valaisin ei kerää lainkaan roskia tai likaa. Lisäksi reilun kokoinen valoaukko mahdollistaa hyvin laajan valikoiman erilaisia optiikoita, jotta haastavimpienkin katuprofiilien vaatimukset saadaan täytettyä.
Valaisimesta on olemassa kaksi runkokokoa: IRIS1 (20-130W) ja IRIS2 (140-200W). Valaisin on saatavilla kahdessa eri vakiovärissä (RAL7015/RAL7035). Lisäksi tilauksesta valaisin voidaan toimittaa myös muissa RAL sävyissä.
Kiinnitysosa on kääntyvä, joten valaisimen voi asentaa sekä pylvääseen että valaisinvarteen ilman lisäosia, ja tarvittaessa kallistaa -15 – +15 astetta. Valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisella ZHAGA tai NEMA -liittimellä.
Snro | Tuote |
4531308 | Katuvalaisin – IRIS1 20-40W AS14 |
4531309 | Katuvalaisin – IRIS1 30-60W AS14 |
4531310 | Katuvalaisin – IRIS1 70-90W AS14 |
4531339 | Tievalaisin – G 40W 16 740 5523 AS8 |
Teksti ja kuvat: Batpower
The Light Group AS on norjalainen teknisen valaistuksen kehittäjä ja tuottaja yli 30 vuoden kokemuksella.
Soneparin ikioman valaistustuotesarjan LiT by Cardin alasvalomallistoon on saapunut uutuus: KoVa-kohdevalaisin mustassa värissä.
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valaisimella on erinomainen pakkasenkesto, -30 °C. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo sarjassa on kuusi eri valovirtapakettia väliltä 500–2500 lm. Tunnistinmallien tarkka tunnistin sallii 10 orjavalaisimen ohjaamisen yhden ohjaavan valaisimen perässä.