LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM -alasvalot
Ohuen ohuet LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM-alasvalot ovat rakennepaksuudeltaan vain alle 30 mm.
Scandinavian Lighting Concept (SLC) tuotemerkki keskittyy ammattimaisen valaistuksen markkinoihin. SLC:n tuotteisiin kuuluvat LED-valonauhat sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi kaiken tyylisissä yksityisen ja julkisen rakentamisen kohteissa, kuten asuntorakentamisessa, hotelleissa ja ravintoloissa. SLC:n uusi versio Standard 2.0 LED-nauha korvaa aiemman tutun Standard-version.
SLC LED-nauha on helppo asentaa nauhassa valmiiksi olevan 3M-teipin avulla. LED-nauha on katkaistavissa merkityiltä kohdin ja nauhan molemmissa päissä on valmiiksi 3 m virransyöttökaapeli. Kaksinkertainen virransyöttö mahdollistaa yhden LED-nauhan käytön myös kahdessa lyhyemmässä valoviivassa.
Suositellaan asennettavaksi alumiiniprofiiliin kanssa lämmön haihduttamiseksi ja suojaamaan LED-nauhaa. Toimitetaan 5 metrin kelassa.
Snro | |
41 455 66 | SLC LED-nauha IP20 3000K, 5m, 9,6W/m 910 lm/m 24VDC CRI>90 |
41 455 67 | SLC LED-nauha IP20 4000K, 5m, 9,6W/m 960 lm/m 24VDC CRI>90 |
40 480 65 | LED-liitäntälaite 24VDC, 30W, IP20. |
40 480 66 | LED-liitäntälaite 24VDC, 60W, IP20. |
Tuotteiden loistava hinta-laatusuhde ja pitkä käyttöikä tekevät tuotteista houkuttelevia. SLC myöntää tuotteilleen 5 vuoden takuun.
Teksti ja kuvat: Hedtec
Ohuen ohuet LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM-alasvalot ovat rakennepaksuudeltaan vain alle 30 mm.
Philipsin uudet FastSet- valaisimet ovat yksinkertainen ja monipuolinen ratkaisu perinteisten valaisimien korvaamiseen yleisvalaistuskohteissa.
B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.