CA 1000 V CAT IV jännitekoettimet
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
Työturvallisuutta arvostetaan korkealle työmailla ja valvontaa työmailla on lisätty. Käyttäjät arvostavat nostoriskien vähenemistä, tarkempaa ja sitä myöten tehokkaampaa työskentelyä.
Sähkö-Jokisen betonijalustan nostin WLL 700 kg on CE-hyväksytty, sitä käytetään jalustojen nostoissa, siirroissa sekä paikoilleen asettamisessa tarkasti ja vakaasti. Lastaukset, purut ja siirrot hoituvat turvallisesti. Laite ripustetaan kaivinkoneen, hiabin tai muun nostimen nostovarteen.
Tuotetiedot
Nimi | Betonijalustan nostin WLL 700 kg |
Sähkönro | 6451100 |
Paino | 17 kg |
Materiaali | Teräs, keltapassivoitu |
Tuotesarja | Asennustyökalu |
GTIN-koodi | 6410064511000 |
Pituus | 303 mm |
Leveys | 750 mm |
Korkeus | 575 mm |
Teksti ja kuvat: Sähkö-Jokinen
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
Sonepar on ottanut valikoimaan uusia Ounevan valmiita pylväskalustesarjoja.