PRY-CAM on johtava, älykäs sähköjärjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan. Se mahdollistaa sähköjärjestelmän keskeisten parametrien mittaamisen, datan keräämisen ja analysoinnin sekä vian paikannuksen tosiaikaisesti internetin yli ilman sähkönjakelun keskeytystä.
PRY-CAM kerää sähköjärjestelmästä monenlaista tietoa olosuhteista, toimintahäiriöistä ja verkon ylikuumenemisesta. Kaikki tieto on käyttäjän saatavissa reaaliajassa, eikä palvelun käyttö vaadi erityistä asiantuntemusta.
PRY-CAM auttaa ratkaisemaan sähköjärjestelmän käsillä olevat ongelmat sekä ennakoimaan ja ehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntymistä.
PRY-CAM -tuoteperhe
PRY-CAM-tuoteperheeseen kuuluu joukko huippuluokan tuotteita, jotka kattavat sähköjärjestelmien kunnonarvioinnin ja valvonnan keskeiset osa-alueet.
Jokainen PRY-CAM -tuote kattaa neljä ominaisuutta
Mitattavan kohteen määrittely ja oikean mittaustavan valinta
PRY-CAM soveltuu suur- ja keskijännitejärjestelmien mittaamiseen
Kaapelit
Jatkot
Päätteet
Kytkimet
Muuntajat
Sähkölaitteet
Ratkaisu soveltuu kaikille 3 kV:n – 600 kV:n sähkölaitteille.
PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti pilvipalveluun, jossa sitä voidaan edelleen käsitellä ja hyödyntää oppimiseen sekä jakaa helposti muulle organisaatiolle.
SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013).