Sähkötoiminen pyyhekuivain

Sähkötoimiset mallit on varustettu pistorasialiitännällä ja niiden suojausluokka on IP 44 tai IP 34. Valmistusmateriaalina on mallista riippuen joko kromattu teräsputki tai ruostumaton teräs. EE-kuivaimia toimitetaan erikoistilauksesta myös RAL-väreissä. Sähkötoimisten kuivaimien sekä sähkövastusten takuu on 2 vuotta. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä.

Sähkötoimisia Sentakia-pyyhekuivaimia voidaan käyttää, kuten vesikiertoisiakin, lähes kaikkialla mistä vain sähkölähde löytyy. Asennettaessa pistotulppakytkennällä asiakas voi suorittaa vaivattoman asennuksen itse, eikä sähköasentajaa tarvita. Tuote voidaan asentaa sähköalan ammattilaisen toimesta myös kiinteästi, jolloin sähköjohtoja ei jää näkyviin.

Suurimmalla osalla sähkötoimisilla kuivaimilla on pieni energiankulutus – vain 25-100 W. Lisäksi on muutama tehokkaammalla sähkövastuksella varustettu tuote, jotka soveltuvat myös lämmitystarkoitukseen. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä.

Etuja

  • Kuivain voidaan kääntää myös ylösalaisin, jolloin sähköjohto tulee oikeasta yläkulmasta.
  • On/off kytkin sijaitsee kuivaimen rungossa, sähköjohdon vieressä.

 

BLG-500 BLG-350

 

 

BLG-350

Teho 30 W
Snro 81 125 22
Materiaali Kiillotettu RST
IP luokitus IP34

BLG-500

Teho 35 W
Snro 81 125 24
Materiaali Kiillotettu RST
IP luokitus IP34

 

Katso tuotteet SLO:n verkkokaupassa

 

Lisätietoja löydät Sentakian kotisivuilta »


Teksti ja kuvat: Sentakia

 

Uusi nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeli

Itsesäätyvää XTV -lämpökaapelia ehdittiin asentaa 35 vuodessa maailmaan  yli 70 000 kilometriä. Määrä kertoo siitä, kuinka suositusta tuotteesta oli kyse. nVent RAYCHEM halusi tehdä suositusta tuotteesta vieläkin paremman ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena syntyi XTVR -lämpökaapeli High Power Retension -tekniikalla. Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli XTVR  tarjoaa itsesäätyvää lämpöä uudistetulla tekniikalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, joka on kaapelin minimi käyttöikä. Se täyttää teollisuuden tiukat suorituskykyvaatimukset ja suojaa samalla ihmisiä, prosesseja ja infrastruktuuria. XTVR ylittää XTV:n  suorituskyvyltään ja käyttöiältään. XTVR  kestää jatkuvasti 150 °C ja  hetkellisesti 250 °C (2000 tuntia). Sen tehon pitkäaikainen säilyminen on vertaansa vailla: kun XTVR-kaapeli on toiminut 10 vuotta 150 °C:n lämpötilassa, se säilyttää 95 prosenttia tehostaan. Käyttöikä on yli 30 vuotta. Uutuus perustuu nVent RAYCHEM:n 75 vuoden asiantuntemukseen polymeerimateriaalitieteestä. nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeleita on 7 eri tehoa.  Paksumpien äärijohtimien ansiosta sillä voidaan tehdä entistä pidempiä piirejä. Ulkovaippa on erittäin helppo kuoria. XTVR -kaapeli on kansainvälisesti sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa T3 (T2 20XTVR). Kaapelilla on 10 vuoden tuotetakuu. Asennustarvikkeiksi käyvät samat asennustarvikkeet kuin XTV:lle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuote Kuvaus Keskusvarastotuote 0430938 nVent 3XTVR2-CT 9 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.   0430939 nVent 5XTVR2-CT 16 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430940 nVent 8XTVR2-CT 25 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430941 nVent 10XTVR2-CT 32 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.   0430942 nVent 12XTVR2-CT 38 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430943 nVent 15XTVR2-CT 48 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.   0430944 nVent 20XTVR2-CT 64 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.   [/su_table]

Kodin ja etätyöpisteen USB-latauspistorasiat Schneider Electriciltä

Onko etätyöpisteesi kömpelö käytttää? Pistorasiat ovat usein väärissä paikoissa ja jatkojohdot muodostavat kulkuesteitä työpisteelle. Koko asunnon pohjaratkaisua ei voi alkaa uusia etätyöpisteen ehdoilla.

EVPike on turvallinen, vaivaton ja edullinen

Täydellinen vaihtoehto sähköautojen latausasemien saneerauksiin taloyhtiöissä ja omakotitaloissa.