HellermannTytonilta kylmän sään vinyylisähköteipit
Tuotteet kaapelivaipan korjaamiseen
Läppäkannelliset IMPRESSIVO® pistorasiat uudistuvat kanteen lisätyllä jousella. Uusi jousipalautteinen läppäkansi pysyy näin kiinni paremmin ja suojaa pistorasiaa tehokkaammin. Muutos koskee sekä pinta- että uppoasenteisia pistorasioita. Tuotteiden sähkönumerot säilyvät ennallaan.
Snro | Tyyppi | IMPRESSIVO®-pistorasia |
24 060 21 | 20ESW-885 | pinta, 1-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta |
24 060 30 | 302ESW-84 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen |
24 060 34 | 302ESW-885 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta |
24 060 35 | 302ESW-884 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta valkoinen |
25 060 03 | 20EUCK-81 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, antrasiitti |
25 060 04 | 20EUCK-83 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini |
25 060 05 | 20EUCK-84 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, valkoinen |
25 060 30 | 20EUCK-885 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta musta |
25 060 32 | 20EUCK-884 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta valkoinen |
25 161 11 | 302EUCK-81 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, antrasiitti |
25 161 13 | 302EUCK-83 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, alumiini |
25 161 14 | 302EUCK-84 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, valkoinen |
25 161 15 | 302EUCK-885 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta musta |
25 161 16 | 302EUCK-884 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta valkoinen |
25 161 33 | 302EUJW-84 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44 |
25 161 34 | 20EUJW-84 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44 |
25 161 35 | 302EUJW-885 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44, matta musta |
25 161 36 | 20EUJW-885 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta musta |
25 161 38 | 302EUJW-884 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44, matta valkoinen |
25 161 37 | 20EUJW-884 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta valkoinen |
Uusissa WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää 221-sarjan inline-rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä. Tämä estää veden pääsyn ja kondenssiveden sekä epäpuhtauksien muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla saavutetaan IPX8-kosteussuojaustaso. Minigeelirasia soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi esimerkiksi ulkovalaisimien rungon sisäpuolen liitoksissa ja kaivoasennuksissa. Geeliboxeja on sekä kahdelle että kolmelle läpimenoliittimelle. Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen, asenna paikoilleen ja sulje rasiaHelppo- ja nopeakäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin, geeli on valmiina rasian sisällä ja tuotteella ei viimeistä myyntipäivää. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroWAGO tuotenroTuote1939389207-1372Minigeelirasia 2x (sisältää 4 kpl)1939390207-1373Minigeelirasia 3x (sisältää 4 kpl) [/su_table]
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen