Fiboxin CUAL EK -kotelot
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.
Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Ebecon routamatot ovat teholtaan 300w/m2 ja ovat varustettu pistokkeella, niiden kytkeminen on vaivatonta ja liikuteltavuus helppoa ja joustavaa.
Matot on pakattu rullalle ja niiden paino on tyypistä riippuen 4 – 15 kg, joten liikuteltavuus on helppoa ja joustavaa.
Tavallisimpia sulatusmaton käyttötarkoituksia ovat maaperän, hiekan, vesijohtojen, viemäriputkien, siilorehun tai säilöntäpaalien sulattaminen, sekä sähkö- ja puhelinjohtojen, koneiden ja muurattavien kohteiden lämpimänä pitäminen.
Ebecolla on myös olemassa erityisesti kaivonporaukseen tarkoitettu matto, jonka keskellä on reikä suojaputkelle. Tätä mattoa käytetään myös tolppien ympäristön sulattamiseen.
(SNRO 8176546)
Kaikki Ebecon routamatot on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset ja kestämään vaativimmissakin ympäristöissä.
Lisätietoa routamatoista löydät Ebecon sivuilta »
Snro | Leveys (m) | Pituus (m) | Teho (W) | Teho (W/m2) | Pinta-ala (m2) |
8176546 | 1 | 1 | 330 | 300 | 1 |
8176169 | 2 | 3 | 1000 | 300 | 6 |
8176144 | 1 | 3 | 1000 | 300 | 3 |
8176143 | 0,8 | 5,8 | 1500 | 300 | 4,6 |
Teksti ja kuvat: Ebeco
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.
Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla.
Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.