Extronicin PD-230 läsnäolotunnistin saneerauskohteisiin
PIR-tunnistin, valoisuusanturi ja akustinen tunnistin yhdessä järjestelmässä
If-design-palkittuun valaisinperheeseen kuuluu neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja uutuutena maxi.
SiCompact®-valonheittimet soveltuvat käytettäväksi mm. logistiikkakeskusten piha-alueilla, teollisuuden aluevalaistuskohteissa, varikkoalueilla sekä urheilukentillä.
SiCompact® on varustettu epäsymmetrisellä PL32-optiikalla, jonka ansiosta valaisin antaa optimaalisesti valoa vain sinne missä sitä tarvitaan ja tarjoaa erinomaisen korvaajan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa viisi kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Lisäksi valaisin on tärinätestattu 250.000 iskulla. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Snro | Nimike |
45 198 00 * | SiCOMPACT mc 35W/740 4000lm |
45 198 01 * | SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm |
45 198 02 * | SiCOMPACT mn 130W/740 15200lm |
45 198 03 * | SiCOMPACT md 200W/740 23800lm |
45 198 56 | SiCOMPACT maxi 65000lm 3000K |
45 198 55 | SiCOMPACT maxi 70000lm 4000K |
PIR-tunnistin, valoisuusanturi ja akustinen tunnistin yhdessä järjestelmässä
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 -alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin ja lippoihin sekä sisälle korvaamaan vanhat monimetallilamppu alasvalovalaisimet. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3-napaisten jousiliittimien ansiosta.