Dual – älykäs ratkaisu taajamavalaistukseen
Caribonin Dual on älykäs ratkaisu kaupunkien, taajamien, teiden ja puistoalueiden valaistukseen.
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
Atlas on ajaton, perinteisesti muotoiltu puistovalaisin, jossa yhdistyvät moderni valaistusteknologia, korkea iskunkestävyys ja huippuluokan energiatehokkuus. Valaisimella on 33 W teho ja valovirta 4500 lm. Aluevalaistukseen suunnitellun valonjaon ansiosta Atlas soveltuu monipuolisiin valaistusratkaisuihin puisto- ja viheralueille, aukioille sekä taloyhtiöiden piha-alueille ja kävelyteille.
Atlas on valmistettu laadukkaista ja kestävistä materiaaleista, runko on painevalettua alumiinia, hattu alumiinia ja kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia ja se voidaan asentaa suoraan Ø 60 mm pylvääseen. Lisävarusteeksi on saatavana häikäisysuoja, jolla rajaat valon haluttuun suuntaan.
Valaisin voidaan räätälöidä tarpeesi mukaan, projektikohtaisesti Casambi-, Dali-, Night Dim- ja CLO-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla. Valaisin on tilattavissa myös erilaisilla valovirtapaketeilla.
Plaza on muunneltava puistovalaisin puistojen ja aukioiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisimen 42W teho ja valovirta 5500 lm. Valaisinmallista on saatavana kahta
optiikkavaihtoehtoa: leveä valonjako soveltuu aluevalaistukseen, epäsymmetrinen
valonjako kulkuväylien valaistusratkaisuksi. Plazan runko on painevalettua alumiinia, väri harmaa RAL7015, kupu karkaistua lasia. Kestävä valinta korkean IK9-ilkivaltaluokituksen ja pitkän käyttöiän (L90 100 000 h, TA25 °C) ansiosta. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.
Projektikohtaisesti saatavana teho- ja valovirtavaihtoehdot 32W 4000 lm, 70W 9000 lm ja 80W 10 200 lm. Tilattavissa myös kapealla valonjaolla, Dali-2-ohjauksella sekä yöhimmennyksellä. Saatavana Zhaga- tai Nema-liittimillä, kaapelit eri mitoilla ja tyypeillä.
Tyylikäs ja muunneltava Boulevard-valaisin soveltuu puistojen ja aukioiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisimella on 40 W teho ja valovirta 4200 lm. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista. Runko on alumiinia ja kupu karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus on IK09 ja pitkä käyttöikä 100 000 h (L90 100 000 h, TA25 °C). Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.
Projektikohtaisesti saatavana teho- ja valovirtavaihtoehto 60W 6300 lm. Tilattavissa myös kapealla valonjaolla, Dali-2-ohjauksella sekä yöhimmennyksellä. Kaapelit tilattavissa eri mitoilla ja tyypeillä.
Monikäyttöinen Vino Duo julkisivuvalaisin on suunniteltu pientalojen yleisvalaisimeksi sekä taloyhtiöiden ja teollisuushallien sisäänkäyntien valaistukseen. Seinävalaisin soveltuu kohteisiin, joissa edellytetään hyvää iskunkestokykyä (IK10). Voit käyttää Vino Duoa myös numerovalaisimena, kun liimaat kupuun erikseen hankkimasi kirjain- tai numerotarrat. Valitse värilämpötila kahdesta ja valoteho kolmesta vaihtoehdosta asennuksen yhteydessä.
Valaisimen runko ja kupu ovat UV-stabiloitua polykarbonaattia. Runkoväri valkoinen RAL 9016 ja musta RAL 9005. Kiinteä led 6W 500 lm / 12W 1000 lm / 19W 1500 lm. Valoteho valitaan asennettaessa ja se on vaihdettavissa valaisimesta.
Caribonin Dual on älykäs ratkaisu kaupunkien, taajamien, teiden ja puistoalueiden valaistukseen.
Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.
B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.