nVent Raychem sulanapitoratkaisut: 5 vinkkiä talven haasteisiin!
Soneparin valikoimista löytyy Raychem sulanapitoratkaisut moneen talven tuomaan tarpeeseen. 5 ajankohtaisinta ja hyvää vinkkiä onnistuneeseen asennukseen tulee tässä.
Snro | Tuotetunnus | Kuvaus |
64 158 35 | CHG900 | CHG900-kuumailmapuhallin, P445-kaasupatruuna, suora- ja kourusuulake |
64 072 56 | P445 | Kaasupatruuna 110 ml |
Soneparin valikoimista löytyy Raychem sulanapitoratkaisut moneen talven tuomaan tarpeeseen. 5 ajankohtaisinta ja hyvää vinkkiä onnistuneeseen asennukseen tulee tässä.
Kalusteisiin asennettavat Vallox Capto PTC -liesikuvut on tarkoitettu huippuimureiden ja Vallox ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.
TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuoteTuotekuvaus87 790 07TRIO-550 LEDLED käsiturvavalaisin harmaa87 790 95TRIO-550 LED H-VisLED käsiturvavalaisin huomioväri [/su_table]