ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat
Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa.
TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä.
Snro | Tuote | Tuotekuvaus |
87 790 07 | TRIO-550 LED | LED käsiturvavalaisin harmaa |
87 790 95 | TRIO-550 LED H-Vis | LED käsiturvavalaisin huomioväri |
Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa.
Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet