Disc – tyylikäs ja monikäyttöinen pintavalaisin sisätiloihin
Disc perhe on moderni, tyylikäs ja monikäyttöinen yleisvalaisin sisätiloihin.
Tubis BL on monikäyttöinen, tiivis (IP67/IP69K) teollisuusvalaisin.
Rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin märkiin ympäristöihin, kuten pesuloihin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisin kestää höyrypesua, sietää happamia ja emäksisiä pesuaineita sekä öljyjä. Tubis BL on hyväksytty käytettäväksi myös karjankasvatustiloissa.
Tubis BL on helppo pitää puhtaana ja sen päissä on ikääntymättömät tiivisteet. Valaisin on suunnattavissa siten, että se antaa valoa sinne missä sitä eniten tarvitaan.
Ominaisuudet
Käyttöalue
Pesuhallit, märkätilat, työtilat, puhdistustilat (joissa käytetään happamia ja alkaalisia puhdistusaineita), öljyiset ympäristöt. Valaisin on hyväksytty myös kaiken tyyppiseen karjankasvatukseen.
Rakenne
PMMA-valaisinrunko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, kiinteät PBT-päätykappaleet, jossa on myös membraani, jonka avulla valaisin voi hengittää estäen kondensaation muodostumisen valaisimen sisälle.
Valaisimen sisällä on alumiininen jäähdytysrima, jonka päällä LEDit on asennettu, mikä varmistaa hyvän lämpötilahallinnan. Läpijohdotettava -o- 3×1,5 mm2. Saatavana 1330 mm ja 1629 mm pituisena. Käyttölämpötila -20°C – +40°C.
LED moduuli
4000K LED, CRI>80, elinikä 92.000h L80/B10 25 asteen ympäristölämpötilassa.
Optiikka
Valaisimen kupu on opaamia PMMA-sekoitusta, joka on IK06.
Asennus
Tubis BL voidaan asentaa pintaan (kattoon ja seinään), valaisinripustuskiskoon ja ripustaa.
Kytkentä
Valaisin on läpijohdotettava 3×1,5 mm2 -o-
Snro | Tuote | |
4308123 | Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 2800lm 20W | TUBIS BL 1330mm PO 1x20W 120ast 2800lm |
4308124 | Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 5400lm 36W | TUBIS BL 1330mm PO 1x36W 120ast 5400lm |
4308125 | Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 3800lm 24W | TUBIS BL 1629mm PO 1x24W 120ast 3800lm |
4308126 | Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 6500lm 42W | TUBIS BL 1629mm PO 1x42W 120ast 6500lm |
Disc perhe on moderni, tyylikäs ja monikäyttöinen yleisvalaisin sisätiloihin.
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.