SLO Koivuhaan valaistus toteutettiin Exaktorin Zenit -valaisimilla
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Kustannustehokas syväsäteilijä myymälöiden, teollisuuden, tuotantolaitosten ja varastorakennusten valaistustarpeisiin. 90 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas LED-teknologia antavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa. Erikseen tilattavalla ripustusketjulla myös ripustusasennukseen.
Snro | Kuvaus |
4357083 | Start Highbay 310 90W 10350lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357084 | Start Highbay 310 135W 15500lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357085 | Start Highbay 310 180W 20700lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357086 | Start Highbay 310 90W 10350lm 6500K 95° harmaa IP65 |
4357089 | Start Highbay 310 ripustusketju 1m |
4357090 | Start Highbay 310 alumiiniheijastin |
4357091 | Start Highbay 310 säädettävä asennuskiinnike |
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Indax-teollisuusvalaisimella on toteutettu jo useita teollisuuden kuumien tilojen kohteita.
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.