LED Victor — Monipuolinen LED-valaisinsarja teollisuuden tarpeisiin
Vankka ja luotettava, alumiinirakenteinen valaisinsarja taipuu moneen käyttökohteeseen.
Tehokkaan ja laajan valonjakonsa ansiosta Aada on suosittu valaistusratkaisu toimitiloissa. Valkokehyksiset Aada-sarjan 30×120 4000 K laadukkaat paneelit takaavat tasaisen ja tehokkaan valaistusratkaisun, joka ei ainoastaan näytä hyvältä vaan lisää huomattavasti myös työtehokkuutta. Ne soveltuvat valovoimansa puolesta korkeampiin huonetiloihin ja ovatkin tuttu näky toimistoissa, käytävillä, toimitiloissa ja kodeissa.
Valaisin on monipuolinen korvaaja esimerkiksi vanhoille loisteputkivalaisimille. Vaihtotyö monenlaisiin kohteisiin on helppoa ja nopeaa, koska valopaneeli saadaan asennettua helposti monella eri tavalla. Valaisimen valkoinen alumiinirunko teräksisellä takalevyllä takaa kestävyyden.
Valaisin voidaan asentaa vaijereilla, kiinnitysjousilla tai tyylikkäällä ja helppokäyttöisellä koottavalla pinta-asennuskehyksellä. Tulossa oleva uudistettu pinta-asennuskehys G2 on lisäksi mahdollista asentaa MEK-kiskoon erillisillä kiinnikkeillä.
Katso videolta kuinka helppoa kokoaminen ja asentaminen on:
0x120 -paneelit ovat saatavana eri ohjaustavoilla: On-Off, TRIAC tai DALI.
Aada-valaisimet ovat saatavilla myös liitäntälaitteilla, joissa on flicker-free-ominaisuus, joka tarkoittaa sitä, ettei valaisimesta lähde aivojen aistimaa haitallista välkyntää. Tämän vuoksi tuote soveltuu tiloihin missä työskennellään, videokuvataan tai on migreenistä kärsiviä ihmisiä.
Aada 30×120 -LED-paneelista on myös saatavilla malli mikroprismalla, UGR19, joka soveltuu loistavasti julkisiin kohteisiin. Uudistamme mikroprisma-sarjaa ja uudet päivitetyt Aada 30×120 mikroprisma CRI90 & MCDM < 3 ominaisuuksilla olevat mallit ovat saatavilla toukokuun lopulla.
Sähkönumero | Tuotenimi |
42 428 10 | Moduulivalaisin – Aada 30×120 36W 4100 4K WH |
42 428 05 | Jousikiinnike – Aada jousikiinnitys 4kpl |
42 428 12 | Kehys – Aada 30×120 koottava kehys |
42 428 06 | Vaijeriripustin – Aada vaijerikiinnitys 2kpl |
Vankka ja luotettava, alumiinirakenteinen valaisinsarja taipuu moneen käyttökohteeseen.
LED-VALOPUTKET Vuoden 2023 lamppukielto vaikuttaa erityisesti loisteputkiin. LEDVANCE tarjoaa LED-valoputkiratkaisuja miltei kaikkiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin:
LINEARlight Colormix Flex Protect ja OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3