Ihanteellinen julkisiin rakennuksiin, portaikkoihin, käytäviin ja auloihin. Korvaa vuoden 2023 lamppukiellon vaikutuksen alaiset pienoisloistelamput DULUX LED-lampuilla, sillä niillä on korkealaatuinen valo, erinomainen kustannustehokkuus ja lyhyt takaisinmaksuaika:
Aina sopiva DULUX LED-malli – elektroniselle liitäntälaitteelle, kuristinkäyttöön tai verkkojännitteelle,
Jopa 60% energiansäästö verrattuna perinteisiin pienoisloistelamppuihin
2 – 3 pidempi käyttöikä kuin perinteisellä pienoisloistelampulla
UUTTA: DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICAL G24d ja DULUX LED T GX24d
Korkea valotehokkuus ja lasikupu 360° valonjaolla tekevät uusista LEDVANCE HQL- ja NAV LED FILAMENT -lampuista tulevaisuuden kestäviä LED-ratkaisuja perinteisille purkauslampuille. Ne soveltuvat kuristinkäyttöön sekä suoraan 230 V verkkojännitteelle, ovat erittäin kevyitä ja värilämpötilavaihtoehtoina on saatavilla 2700 K ja 4000 K:
Lampun muoto ja valonjako ovat hyvin samankaltaisia kuin perinteisillä purkauslampuilla ja ne sopivat suoraan vanhan lampun tilalle olemassa oleviin valaisimiin/heijastimiin
HQL LED FILAMENT jopa 167 lm/W ja 77% vähemmän energiankulutusta kuin perinteisellä elohopeahöyrylampulla
NAV LED FILAMENT jopa 190 lm/W ja 63% vähemmän energiankulutusta kuin perinteisellä suurpainenatriumlampulla
LED-lamppuvalikoimamme perinteisen muotoisilla kuvuilla ja kannoilla tarjoaa erinomaista valotehokkuutta, värintoistokykyä ja pitkää käyttöikää. Ne ovat ihanteellisia koteihin, ravintoloihin, hotelleihin ja auloihin:
LED FILAMENT CLASSIC A DIM energialuokassa B ja jopa 60% energiasäästöillä verrattuna perinteiseen LED CLASSIC A -lamppuun
Ensiluokkainen LED FILAMENT CRI 97 DIM -valikoima optimaalisella värintoistokyvyllä ja miellyttävän luonnollisella valolla
LED MOTION SENSOR CLASSIC integroidulla hämärä- ja liiketunnistimella entistä suuremmalla tehokkuudella