Welcome IP Audioluuri - tyylikäs ja selkeälinjainen
Valkoinen luurillinen audio sisäyksikkö pinta-asennukseen.
Snro | Tuotetunnus | Kaapeli Ø mm | Paneelin paksuus mm | Kpl/ pakkaus |
13 708 70 | MSC2 | 5,0 – 7,6 | 1,0 – 3,0 | 100 |
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Maks. nipun Ø mm | Kpl/ pakkaus |
13 705 01 | T30R | 3,5 x 150 | 35 | 100 |
13 705 23 | T50R | 4,6 x 200 | 50 | 100 |
13 705 24 | T50I | 4,6 x 300 | 85 | 100 |
13 707 08 | T50L | 4,6 x 390 | 110 | 100 |
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Väri | M/pakkaus |
52 378 42 | HIS-A 6/2 | 6,0 / 2,0 | Musta | 5 |
52 377 79 | HIS-A 9/3 | 9,0 / 3,0 | Musta | 5 |
52 377 80 | HIS-A 12/4 | 12,0 / 4,0 | Musta | 5 |
52 377 81 | HIS-A 18/6 | 18,0 / 6,0 | Musta | 4 |
Snro | Tuotetunnus | Paksuus x pituus | Väri | Kpl/pakkaus |
60 178 52 | HTAPE-FLEX1000+19×20 | 0,18 mm x 20 m | Musta | 1 |
Valkoinen luurillinen audio sisäyksikkö pinta-asennukseen.
Ebecon lumensulatustuotteet pitävät autotallin tulotiet, sisäänkäynnit, luiskat, lastauslaiturit ja raput vapaina lumesta ja jäästä sekä julkisilla että yksityisillä paikoilla.
Mukavuuskytkin on uudistunut ja entistä monipuolisempi