Sylvania Start Eco Surface LED IP44
- edullinen LED-valaisinsarja seinä- ja kattoasennukseen
Illuxtronin uusin innovaatio on Flickerfree-teknologia, HV-FD.
Tämä teknologia on saatavissa myös 75-runkoisiin valaisinsarjoihin, kuten Fluxe. Korkealaatuiset AC LED -tekniikkaan perustuvat valaisimet kytketään suoraan 230V jännitteeseen, liitäntälaitetta ei tarvita. Valaisimet ovat valualumiinirunkoisia ja varustettu tasahajottavalla opaalilevyllä. Valonjako on erittäin tasainen ja tasalaatuinen. Valaisimet ovat himmennettävissä useimmilla R- ja L-tyyppisillä säätimillä, tarkista soveltuvuus.
Snro. | Tuotenimi | Väri | Valovirta [lm] | Kelvin [K] | Valokeila [° ] | Värintoisto [CRI] |
41 456 01 | Fluxe 75 HV-FD | Valkoinen | 600 | 4000 | 40 | 93 |
41 456 02 | Fluxe 75 HV-FD | Valkoinen | 600 | 3000 | 80 | 93 |
- edullinen LED-valaisinsarja seinä- ja kattoasennukseen
Philipsin uusi CoreLine wall-mounted on kustannustehokas ja muotoilultaan kestävä ja matala yleisvalaisin katto- ja seinäasennukseen sisä- tai ulkotiloihin.