Philips Ultra Efficient -LED-valonlähteet
Philipsin uusien energiastandardien täyttävien LED-lamppujen, -kynttilälamppujen, -kohdelamppujen ja -valoputkien ansiosta voidaan säästää jopa 60 % enemmän energiaa muihin LED-valonlähteisiin verrattuna.
Euroopan unioni ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti ja on asettanut tavoitteeksi rakennusalan CO2-päästöjen vähentämisen vähintään 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat energiaan liittyvät jälkiasennukset ja tehokas teknologia. Valon välkyntää ja stroboskooppi-ilmiötä koskevien tiukkojen rajojen tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta vuodesta 2021 eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että perinteisistä loisteputkista luovutaan vähitellen syyskuusta 2021 alkaen EU:n valonlähteitä koskevan asetuksen (SLR) ja energiamerkintäasetuksen (ELR) mukaisesti.
LEDVANCEN kattava OSRAM SubstiTUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin sovelluksiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.
Valokauden uutuutena uusi 450 mm:n pituinen sarjakytkennässä toimiva LED-valoputki, joka korvaa perinteisen 15 W:n T8 loistelampun. Uuden sukupolven PRO ULTRA OUTPUT valoputket tuottavat entistäkin enemmän valoa, jopa 4100 lm. Valotehokkuus 175 lm/W, sirpalesuojaus, välkkymättömyys ja 75 000 tunnin käyttöikä vakuuttavat vaativammankin asiakkaan.
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna SubstiTUBE LED -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi
Snro | Tuotenimi | Valovirta | Tilalle | Tehokkuus | Värilämpötila | Sirpalesuojaus | Käyttöikä | Takuu |
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT | ||||||||
49 304 98 | ST8PU EM 1200 14,9W/830 | 2340 lm | T8 36 W | 157 lm/W | 3000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 00 | ST8PU EM 1200 14,9W/840 | 2600 lm | T8 36 W | 175 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 01 | ST8PU EM 1200 14,9W/865 | 2600 lm | T8 36 W | 175 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 02 | ST8PU EM 1500 23,4W/830 | 3690 lm | T8 58 W | 158 lm/W | 3000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 03 | ST8PU EM 1500 23,4W/840 | 4100 lm | T8 58 W | 175 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 04 | ST8PU EM 1500 23,4W/865 | 4100 lm | T8 58 W | 175 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO | ||||||||
49 305 05 | ST8P EM 438 5,4W/830 | 810 lm | T8 15 W | 150 lm/W | 3000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 06 | ST8P EM 438 5,4W/840 | 900 lm | T8 15 W | 167 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 07 | ST8P EM 600 6,7W/840 | 1100 lm | T8 18 W | 164 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 09 | ST8P EM 600 6,7W/865 | 1100 lm | T8 18 W | 164 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 10 | ST8P EM 900 10,3W/840 | 1700 lm | T8 30 W | 165 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 11 | ST8P EM 900 10,3W/865 | 1700 lm | T8 30 W | 165 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 12 | ST8P EM 1050 12,1W/840 | 2000 lm | T8 38 W | 165 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 13 | ST8P EM 1050 12,1W/865 | 2000 lm | T8 38 W | 165 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 14 | ST8P EM 1200 12,7W/840 | 2100 lm | T8 36 W | 165 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 15 | ST8P EM 1200 12,7W/865 | 2100 lm | T8 36 W | 165 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 16 | ST8P EM 1500 18,8W/840 | 3100 lm | T8 58 W | 165 lm/W | 4000 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
49 305 17 | ST8P EM 1500 18,8W/865 | 3100 lm | T8 58 W | 165 lm/W | 6500 K | Kyllä | 75 000 h | 5 vuotta |
OSRAM SubstiTUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT | ||||||||
49 305 18 | ST8AU EM 1200 15,6W/830 | 2250 lm | T8 36 W | 144 lm/W | 3000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 19 | ST8AU EM 1200 15,6W/840 | 2500 lm | T8 36 W | 160 lm/W | 4000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 20 | ST8AU EM 1200 15,6W/865 | 2500 lm | T8 36 W | 160 lm/W | 6500 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 21 | ST8AU EM 1500 23,1W/830 | 3330 lm | T8 58 W | 144 lm/W | 3000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 22 | ST8AU EM 1500 23,1W/840 | 3700 lm | T8 58 W | 160 lm/W | 4000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 23 | ST8AU EM 1500 23,1W/865 | 3700 lm | T8 58 W | 160 lm/W | 6500 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
OSRAM SubstiTUBE T8 EM ADVANCED | ||||||||
49 305 24 | ST8A EM 600 7,3W/840 | 1100 lm | T8 18 W | 151 lm/W | 4000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 26 | ST8A EM 600 7,3W/865 | 1100 lm | T8 18 W | 151 lm/W | 6500 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 27 | ST8A EM 1200 14W/840 | 2100 lm | T8 36 W | 150 lm/W | 4000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 28 | ST8A EM 1200 14W/865 | 2100 lm | T8 36 W | 150 lm/W | 6500 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 29 | ST8A EM 1500 20,6W/840 | 3100 lm | T8 58 W | 150 lm/W | 4000 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
49 305 31 | ST8A EM 1500 20,6W/865 | 3100 lm | T8 58 W | 150 lm/W | 6500 K | Ei | 50 000 h | 5 vuotta |
OSRAM SubstiTUBE T8 EM VALUE | ||||||||
49 305 32 | ST8V EM 600 6,6W/830 | 720 lm | T8 18 W | 109 lm/W | 3000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 34 | ST8V EM 600 6,6W/840 | 800 lm | T8 18 W | 121 lm/W | 4000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 35 | ST8V EM 600 6,6W/865 | 800 lm | T8 18 W | 121 lm/W | 6500 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 36 | ST8V EM 1200 15W/830 | 1620 lm | T8 36 W | 108 lm/W | 3000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 37 | ST8V EM 1200 15W/840 | 1800 lm | T8 36 W | 120 lm/W | 4000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 38 | ST8V EM 1200 15W/865 | 1800 lm | T8 36 W | 120 lm/W | 6500 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 39 | ST8V EM 1500 18,3W/830 | 1980 lm | T8 58 W | 108 lm/W | 3000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 40 | ST8V EM 1500 18,3W/840 | 2200 lm | T8 58 W | 120 lm/W | 4000 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
49 305 41 | ST8V EM 1500 18,3W/865 | 2200 lm | T8 58 W | 120 lm/W | 6500 K | Ei | 30 000 h | 3 vuotta |
Philipsin uusien energiastandardien täyttävien LED-lamppujen, -kynttilälamppujen, -kohdelamppujen ja -valoputkien ansiosta voidaan säästää jopa 60 % enemmän energiaa muihin LED-valonlähteisiin verrattuna.
Moderni ja kompakti suljettu teollisuusvalaisinLEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet. Kiinteän rakenteen ansiosta valaisimen kotelointiluokka on jopa IP66. Kiinteästä rakenteesta ja yli 120 lm/W tehokkudesta huolimatta, Damp Proof Compact valaisimet ovat D-merkittyjä. Uudesta Damp Proof Compact -tuoteperheestä löytyy erikseen läpijohdotetut sekä ei-läpijohdotetut mallit. 3-napaisesti läpijohdotettuja malleja löytyy 1200 mm (33 W) ja 1500mm (50 ja 62 W) pituukislla ja 33 W sekä 50W malleista löytyy PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla valaisimen teho voidaan valita asennettaessa. Koko valaisimen pituudelta kiinnittyvät kannakkeet mahdollistavat olemassa olevien kiinnityspisteiden käyttämisen. Damp Proof Compact -valaisimien runko on kestävää ja joustavaa polykarbonaattia ja matan valopinnan ansiosta valonjako on erittäin tasainen. LEDVANCE Damp Proof Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08 ja D-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotenimi Valovirta Läpijohdotus Varastoon 4324754 DP COMP IP66 600 16W/840 1920 - 4324755 DP COMP IP66 1200 33W/840 PS 2600/3960 - 4324756 DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS 4200/6100 x x 4324757 DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS 2600/3960 x 4324758 DP COMP IP66 1500 50W/840 PS 4200/6100 - 4324759 DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS 2600/3960 x x 4324760 DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS 4200/6100 x 4324761 DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ 7500 x x [/su_table]
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.