Langaton kierto WRT-01
Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen.
Ali- ja Alisa-LED-valaisimet korvautuvat uusilla Dual White –malleilla. Valaisimet on varustettu integroidulla värilämpötilan valinnalla (3000K/4000K). Asentajan on helppo valita projektin ja asennuspaikan mukaan sopivan värilämpötilan. Tilaa säästyy myös varastoinnissa.
Linjakas ja siro työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Sarjan valaisimet ovat tippuveden pitäviä yleis- ja työpistevalaisimia. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään. Ali -valaisimien kotelointiluokka on IP21.
Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään. Alisa -valaisimien kotelointiluokka on IP44.
Uudet mallit on avattu SLO:n keskusvarastoon ja ne korvaavat vanhat versiot.
Ali työpistevalaisimet IP21
Snro | Nimike |
4103383 | AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO |
4103385 | AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO |
4103386 | AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO |
4103388 | AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO |
4103389 | AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO |
Alisa kylpyhuonevalaisimet IP44
Snro | Nimike |
4103394 | AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW |
4103395 | AL14118LED/DW IP44 9W/8DW SW |
4103397 | AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO |
4103398 | AL14229VLED/DW IP44 7W/8DWSORC |
4103400 | AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DWSO |
Ota yhteyttä SLO-myyjääsi tai käy lähimmässä myymälässä
Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen.
Uuden OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT-tuoteperheen tuotteille yhteinen tekijä on korkealaatuinen välkkymätön valo ja korkea valotehokkuus.
3in1 – yksi valaisin, kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa