Sonepar palvelee monipuolisesti projektituotteiston hankinnoissa
Vaasan ToriParkissa sähköautojen latausasemaratkaisu toteutettiin erikoisvalmisteisella jakokaapilla
ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.
ABB:n kostean tilan mittauskeskukset voidaan asentaa joko seinään tai jalustan kanssa maahan. Keskukset täyttävät kaikki standardien asettamat vaatimukset. Ulkomittauskeskus on usein näkyvällä paikalla ja siksi keskuksissa on myös markkinoiden tyylikkäin muotoilu.
Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä rakennusaikaisesta sähköistyksestä. Kotimaista NäpsäSMART- mittauskeskusta voidaan hyödyntää jo työmaan aikana. Se sisältää rakennusaikaista käyttöä varten valmiiksi asennettuna kaksi vikavirtasuojattua maadoitettua pistorasiaa sekä yhden voimapistorasian. Sama NäpsäSMART-keskus toimii myöhemmin valmiin talon pääkeskuksena. Ulos asennetusta mittauskeskuksesta on myös vaivatonta asentaa autotallin, lisärakennusten ja ulkovalaistuksen sähköistykset.
Mittauskeskukset on suunniteltu soveltuvaksi kaukoluentaan. Pääkytkin ei katkaise jännitettä kWh-mittarilta, mikä mahdollistaa mittarin kaukoluennan.
NäpsäSMART-mittauskeskukset ovat oivallinen valinta myös ukkosherkille alueille, koska keskuksissa on valmiina paikat ylijännitesuojille ja osassa malleista ylijännitesuoja on jo valmiiksi asennettuna. Ylijännitesuojat suojaavat taloa tehokkaasti ilmastollisilta ylijännitteiltä. NäpsäSMART-mittauskeskuksia on saatavissa 25 A, 50 A ja 80 A nimellisvirroille. Ne soveltuvat joko 1- tai 2- tariffimittaukseen. Myös varavoimansyöttöön.
Tutustu ABB ulkomittauskeskus valikoimaan täältä.
Johdonsuojakatkaisijat on varustettu kuorman puolella jousiliittimillä. Tämä nopeuttaa kytkemistä ja tekee asennuksesta turvallisemman. Sisämittauskeskukset ovat kaukoluettavia. Ryhmäkeskusten dataosa ja data-asennuskotelot täyttävät viestintäviraston vaatimukset. Sisältää RJ45-liitintelineet Actassi, AMP ja 3M-liittimille.
Mittauskeskus voidaan asentaa myös sisätiloihin. Sisämittauskeskus toimii samalla myös talon ryhmäkeskuksena. Jos on käytetty ulkomittauskeskusta, tarvitaan omakotitalon sisätiloihin erillinen ryhmäkeskus sekä datalaitteiden asennuksia varten data-asennuskotelo. Data-asennuskotelo löytyy ABB:n valikoimista joko erillisenä tuotteena tai integroituna yhdessä ryhmäkeskuksen kanssa- Ryhmäkeskuksen rinnalle on mahdollista asentaa erillinen ryhmäkeskuskotelo, johon voidaan sijoittaa kaikki taloautomaation tai kodinohjausjärjestelmän vaatimat keskuslaitteet. Sisämittauskeskus sekä ryhmäkeskukset voidaan asentaa joko uppo- tai pinta-asennuksena. Uppoasennuksessa keskuksen sivuilla olevat kaapelointitilat jäävät piiloon ja keskus näyttää seinällä pienemmältä, kun todellisuudessa onkaan.
Mallistosta löytyy tällä hetkellä 3kpl keskusta, joissa on Free@home komponentit valmiiksi asennettuna älykkäämpää kodinohjausta varten. Mallistosta löytyy ryhmäkeskus sekä kahta eri kokoa dataosallisia ryhmäkeskuksia.
Tutustu tuotteisiin SLO:n verkkokaupassa
Katso video ja tutustu ABB vakiokeskuksissa käytettävien S200S-johdonsuojakatkaisijoiden etuihin.
Tutustu ABB Ryhmäkeskus sekä sisämittauskeskus valikoimaan täältä ».
Teksti ja kuvat: ABB
Vaasan ToriParkissa sähköautojen latausasemaratkaisu toteutettiin erikoisvalmisteisella jakokaapilla
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.
Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset. Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26). Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot 4 eri kokoa ja kalustustaVakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehysVäri: Vakioväri RAL9010Tilauksesta RAL värikartan väreilläKotelointiluokka: IP20Suojausluokka: IK07Tukeva rakenneMuutokset ja laajennukset helppojaModuulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Sigma on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaRyhmäkeskus33095033309512PASU40233095023309513PASU60333095013309514PASU80433095003309515PASU1005 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaDataryhmäkeskus33095073309516PASU402D33095063309517PASU603D33095053309518PASU804D33095043309519PASU1005D[/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro pintaMittausryhmäkeskus3309523PASU402M3309524PASU603M3309525PASU804M3309526PASU1005M [/su_table] Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset. Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot 2 eri kokoa ja kalustusta Mitat: Ryhmä+data 300x900 mm Ryhmä 300x500 mm Data 300x500 mm Muut koot tarpeen mukaan Väri: Vakioväri RAL9010 Tilauksesta RAL värikartan väreillä Kotelointiluokka: IP20 Suojausluokka: IK07 Tukeva rakenne Muutokset ja laajennukset helppoja Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Delta on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroRyhmäkeskus3309527PASUS363 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroDataryhmäkeskus3309528PASUDS [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTelekeskus3309529PASUDS422 [/su_table] [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19446412&inline=false&ticket=8922b9dc74e192ea36924a8b14b76456&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] Teksti ja kuvat: Gistele