Siemensin kommunikoivat johdonsuojat
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.
Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä tyylikäs, helposti asennettava ryhmäkeskus, jolla saadaan esim. mökille tai pihapiirin lisäkeskus helposti asennettua vaikkapa pihavalaistuksen tai aurinkosähkön tarpeisiin.
Mallisto on mahdollisimman pieni eli on vain yksi malli, jota voidaan käyttää, niin sisä- kuin ulkotiloissa IP65 ja UV-suojauksen ansiosta. Laajennustarpeen tullen varatilaa on vielä kahdeksan moduulia, joka mahdollistaa esim. yhden nelinapaisen vikavirtasuojakytkimen ja neljän johdonsuojakatkaisijan lisäyksen.
Käytettävyyttä ja asennettavuutta helpottaa 180° aukeava ovi, jonka kätisyyttä voidaan helposti muuttaa. Lisäksi kotelon etuosa irtoaa helposti avaamalla kannen alta neljä muoviruuvia.
Tekniset tiedot: |
|
Kotelointiluokka: | IP65 |
Nimellisvirta | 25A |
Suojausluokka | II |
Iskunkesto: | IK08 |
Väri: | RAL7035 |
Vikavirtasuojakytkimiä: | 1kpl |
Johdonsuojakytkimiä: | 9kpl (6xC10, 3xC16) |
Varatila: | 8 moduulia |
Snro | Ensto tuotekoodi | Kuvaus |
34 403 62 | EVS245.09P | Muovinen Esteri ryhmäkeskus, yksi vikavirtasuojakytkin ja yhdeksän johdonsuojakatkaisijaa |
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.
Saneerauskeskukseen RP2E15JS-IT kehitettiin uusi saranointitekniikka, jolloin se sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa tilaa on niukasti. Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten.
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.