nVent RAYCHEM uusin tuote termostaattiperheeseen on Raystat V5.

Termostaatin toimintalämpötila on -40 °C…+40 °C ja säätölämpötila on 0 °C…+85 °C (lisätarvikkeilla +260⁰) . Kaapelissa on mukana anturi (5m) ja se on jatkettavissa 150 metriin. Termostaatista saa hälytyksiä, joten se soveltuu hyvin esim. tärkeän sprinkleriputken sulanapidon ohjaukseen. DIN kisko tai IP65 asennus. Sillä voi ohjata 25A:n kuormaa tai kontaktoria.

Raystat V5 korvaa poistuvat Raystat-Control-10 ja Raystat-Eco-10 termostaatit.

Snro 8171095

Tilaa verkkokaupasta

SLOTERM takuu lattialämmityskaapeleille

SLOTERM lattialämmityskaapeleiden takuu laajenee 2 vuodesta 10 vuoteen.

Konepaikkojen sulanapidot Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).

Ebeco WiFi Ready on ratkaisu älykkääseen kotiisi

Helppo asennus käyttäjälle Voit asentaa älykkään EB-Therm 500 termostaatin WiFi:llä tai ilman. Lisäämällä EB-Connect WIFI- lisävarusteen muutat termostaattisi etäohjattavaksi jolloin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan.