Sylflat on laaja mallisto laadukkaasti viimeisteltyjä pyöreitä erittäin matalia LED-paneeleja uppoasennukseen 50 000 tunnin eliniällä.

Valaisimilla voidaan korvata helposti perinteiset pienoisloistelamppualasvalot. Sylflatissä on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön, joten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää himmennettävän LED-ohjaimen.

 

  • Uppoasennettava
  • LED 7W, 12W, 17W ja 24W
  • 550 – 2250lm
  • Avautumiskulma 120°
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
  • IK06
  • Erittäin matala alumiinirunko
  • Valkoinen kehys
  • Tasainen valonjako
  • Helppo ja nopea asennus
  • Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
  • Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
  • Elinikä 50 000h
  • Soveltuu erinomaisesti asuntotuotannon sekä julkisten tilojen perusvalaistukseen

 

 

Siirry verkkokauppaan

SITECO PrevaLight® High Bay Helppokäyttöinen LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin

SITECO:n uusi PrevaLight® High Bay on kestävä ja monipuolinen syväsäteilijä teollisuuden vakiokäyttökohteisiin - kuten tuotantotiloihin, varastohalleihin ja logistiikkakeskuksiin, soveltuen 6-12 metrin asennuskorkeuksille.

Airamin uudet monipuoliset valaisimet Lumi Duo ja Flat R Duo

Airamin mallisto ovat täydentynyt uusilla monipuolisilla valaisimilla. Lumi Duo on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja, joka soveltuu myös ulkokäyttöön. Flat R Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu matalarakenteinen alasvalo, josta on saatavana kolme kokoa. Lumi Duo – myös ulkokäyttöönLumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valittavana on useita koko- ja ohjausvaihtoehtoja. Lumi Duovalaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä ja kattoasennuksiin - julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys. • Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm• 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm• 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm• Jokaisesta koosta on saatavana On/Off ja Radar-mallit Flat R Duo – saatavana kolme kokoa. Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. • Uppoasennus kattoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm• Himmennettävä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 41 466 13Lumi Duo 250 IP44 9W 830/840 PCO41 466 14Lumi Duo 320 IP44 17W 830/840 PCO41 466 15Lumi Duo 400 IP44 28W 830/840 PCO [/su_table]

Signify lanseeraa entistä energiatehokkaamman Philips LED -lamppuvalikoiman

Uusi Philips LED -lamppuvalikoima täyttää SLR- ja Ecodesig -direktiivien vaatimukset.