Philips ClearWay gen2
Monikäyttöistä ja kustannustehokasta LED-valaistusta
10500 lm ja 22300 lm valovirrat sekä 4000K värilämpötila takaavat optimaalisen ja kirkkaan näkyvyyden. Valaisin on erittäin helppokäyttöinen, ja lisävarusteena saatavan ripustusketjun yhden pisteen kiinnitys lisää asennuksen vaivattomuutta entisestään.
PrevaLight® High Bayn laadukas, lujarakenteinen kotelo ja pitkä käyttöikä tekevät siitä ihanteellisen korvaajan HQI- ja HQL-valonlähteillä varustetuille valaisimille. Suora korvaavuus mahdollistaa olemassa olevien valopisteiden hyödyntämisen tarjoten jopa 60 % energiansäästön verrattuna perinteisillä valonlähteillä varustettuihin valaisimiin. Lisäksi säännöllisen lampunvaihdon aiheuttamat huoltokustannukset jäävät pois.
PrevaLight® High Bay on luotettava valinta myös vaativiin ympäristöolosuhteisiin korkean iskunkestävyytensä ja tiiviysluokituksensa ansiosta.
Snro | Nimike |
43 168 26 | PrevaLight® High Bay 80 W/740 10500 lm |
43 168 27 | PrevaLight® High Bay 165 W/740 22300 lm |
43 168 28 | PrevaLight® High Bay S sanka |
43 168 29 | PrevaLight® High Bay L sanka |
Kotimainen korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu LED-valaisin päivitettävällä rakenteella
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.