Laadukas ja kestävä valaisinsarja

QUASAR-sarja on tyylikäs ja ajaton valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- ja ulkokäyttöön. Huolella valitut laadukkaat materiaalit tekevät siitä kestävän ja muotoilussa on huomioita soveltuvuus moneen eri käyttötarkoitukseen.

Kattava valikoima

Sarjassa on sekä katto että seinäasennukseen soveltuvat mallit. Kattoasennukseen löytyy QUASAR 10 ja QUASAR 30, seinäasennukseen QUASAR 10, QUASAR 20, QUASAR 30 ja QUASAR 60. Tyyppimerkinnän numero viittaa valaisimen mittoihin. Tehot 4,5 W – 38 W:iin, värilämpötiloina 3000 K ja 4000 K. Seinämalleissa vaihtoehtoina joko vain alaspäin valaiseva tai sekä alas- että ylöspäin valaiseva malli. Värivaihtoehtoina harmaa, antrasiitti tai valkoinen. Värintoisto CRI>80.

Tekniset ominaisuudet

  •  runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia
  •  häikäisysuoja QUASAR 60 TECH-malleissa prismaattista karkaistua lasia, muissa karkaistua lasia
  •  QUASAR 20 ja 30 TECH-malleissa alumiiniheijastin
  •  silikonitiivisteet
  • ruuvit ruostumatonta terästä
  • tilauksesta saatavana myös versiot himmennettävänä 1-10 V tai DALI
  • kotelointiluokka IP65

Sähkönumerot

  • 4532600 - 4532623
  • 4532640 – 4532646
  • 4532659 - 4532664
  • 4532689 – 4532700

Seinäpintojen korostukseen

QUASAR 10-malleista löytyy useita erilaisia valonjakoja, joilla voidaan luoda valoefektejä valaistavaan pintaan. QUASAR 20 ja QUASAR 30 TECH-versiot soveltuvat erinomaisesti myös parvekkeiden, terassien ja talon seinäpintojen korostusvalaistukseen koska niissä on tarkkarajainen valonjako. QUASAR 60:llä saadaan laajoja seinäpintoja valaistua kokonsa ansiosta. QUASAR-sarja on oivallinen valinta korostusvalaisuun aina pientaloista julkisiin rakennuksiin.

SLO:n varastovalikoimassa alla olevat TECH-valaisimet

Sähkönumero Nimike Teho
45 326 41 QUASAR 20 1WB IP65 11W 4K WH 11 W
45 326 42 QUASAR 20 1WB IP65 11W 3K WH 11 W
45 326 43 QUASAR 20 1WB IP65 11W 4K AN 11 W
45 326 44 QUASAR 20 1WB IP65 11W 3K AN 11 W
45 326 61 QUASAR 30 1WB IP65 20W 4K AN 20 W
45 326 62 QUASAR 30 1WB IP65 20W 3K AN 20 W
45 326 89 QUASAR 20 D/ID IP65 20W 3K WH 20 W
45 326 91 QUASAR 20 D/ID IP65 20W 3K AN 20 W
45 326 92 QUASAR 20 D/ID IP65 20W 4K WH 20 W
45 326 94 QUASAR 20 D/ID IP65 20W 4K AN 20 W


Teksti ja kuvat: Performance in Lighting

 

Uudet PANEL VALUE-sarjan moduulivalaisimet – Panel Compact

LEDVANCE PANEL COMPACT -tuoteperhe on nyt päivittynyt entistäkin houkuttelevammaksi valaistusratkaisuksi useisiin kohteisiin.

Painotus valaistuksen laatutekijöihin

Kilpailu valotehokkuudesta on tasaantunut ja valmistajien katse on kääntynyt kohti valon laatua

Ledvance Damp Proof Classic ensiluokkaista valaistusta vaativiin ympäristöihin

LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -toinen sukupolvi. Uusien PERFORMANCE-tason DAMP PROOF -teollisuusvalaisimien pidempi käyttöikä takaa entistäkin luotettavamman toiminnan. Uudet 8000 lm:n ja 11000 lm:n valovirran mallit laajentavat valaisimien käyttöaluetta korkeampiin tiloihin ja mahdollistavat korkeamman valaistustason esimerkiksi tuotantotiloissa. Parempi 135 lm/W:n valotehokkuus parantaa koko asennuksen energiatehokkuutta. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimet ovat läpijohdotettavissa.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -tuoteperhe käsittää yhteensä 28 valaisinmallia. 1200 mm pitkiä valaisimia on saatavana 2400 lm:n (18 W) ja 4400 lm:n (32 W) valovirroilla. 1500 mm pitkiä valaisimia on saatavana 3500 lm:n (26 W), 6400 lm:n (46 W), 8000 lm:n (58 W) ja 11000 lm:n (81 W) valovirroilla. Kaikista malleista on saatavana mallit 4000K ja 6500K värilämpötilalla ja 32 W:n sekä 46 W:n malleista on saatavana mallit 3000K värilämpötilalla. 32 W:n ja 46 W:n malleista on saatavana 5 x 2,5 mm² läpijohdotetut mallit 4000K värilämpötilalla. Valaisimista (lukuunottamatta 81 W) löytyy myös himmennettävät mallit DALI-2 virtalähteellä sekä sisäisellä akulla varustetut turvavalaisinmallit.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja ja myös ENEC-sertifioitu. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC - Led-valaisin valikoima             Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Takuu, vuotta Varastotuote   On/Off - ei läpijohdotettu             1200 mm           4315646 DP 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315647 DP 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315648 DP 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4000lm 5   4315649 DP 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315650 DP 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500mm           4315652 DP 1500 26W 3500lm840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315653 DP 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315654 DP 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315655 DP 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x 4315656 DP 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315658 DP 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5 x 4315659 DP 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5   4315660 DP 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5 x 4315661 DP 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5                   ON/Off - läpijohdotettu 5x2,5           4315651 DP 5TH 1200 32W 4400lm 840  IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315657 DP 5TH 1500 46W 6400lm 840  IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x                 Läpijohdotussarjat - On/Off - malleille           4315695 DP 1200 TH-KIT           4315696 DP 1500 TH-KIT                           Sensor - valaisimeen integroitu liikkeentunnistin           4315697 DP IP65 1200 32W/840 4400lm S 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315698 DP IP65 1500 46W/840 6400lm S 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315699 DP IP65 1500 58W/840 8000lm S 2x49W T5 4000K 8000lm 5                   DALI - ohjattava malli             1200 mm           4315662 DP DALI 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315663 DP DALI 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315664 DP DALI 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5   4315665 DP DALI 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315666 DP DALI 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500 mm           4315667 DP DALI 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315668 DP DALI 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315669 DP DALI 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315670 DP DALI 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315671 DP DALI 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315672 DP DALI 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5   4315673 DP DALI 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5                   Emergency - sisäisellä 3h turvavalo akulla              1200 mm           4315674 DP EM 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315675 DP EM 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315676 DP EM 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5   4315677 DP EM 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315678 DP EM 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500 mm           4315679 DP EM 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315680 DP EM 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315681 DP EM 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315682 DP EM 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315683 DP EM 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315684 DP EM 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5   4315685 DP EM 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5   4315686 DP EM 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5   4315687 DP EM 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5   [/su_table]