Willy Meyer Expolux tuo kyltit ja julkisivut näyttävästi esiin
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen.
ToLEDo LED-lampuilla on erinomainen valotehokkuus, jopa 128lm/W ja pitkä elinikä, jopa 40 000h.
Lamput ovat saatavissa magneettiselle kuristimelle ja elektroniselle liitäntälaitteelle. Vaihtamalla ToLEDo LED-lamppuihin saadaan säästöjä ylläpitokuluissa. Sopii hyvin yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
Snro | Nimike | ||
47 407 66 | S 6W 236MM G23 3K 630LM | ||
47 407 67 | S 6W 236MM G23 4K 700LM | ||
47 407 69 | D 9W 134MM G24D 3K 900LM | ||
47 407 70 | D 9W 134MM G24D 4K 900LM | ||
47 407 72 | D 13W 155MM G24D 3K 1200LM | ||
47 407 73 | D 13W 155MM G24D 4K 1200LM | ||
47 407 75 | DE 7W G24Q 3K 670LM HF | ||
47 407 76 | DE 7W G24Q 4K 700LM HF | ||
47 407 78 | DE 10W G24Q 3K 950LM HF | ||
47 407 79 | DE 10W G24Q 4K 1000LM HF | ||
47 407 81 | L 15W 410MM 2G11 4K 1500LM | ||
47 407 82 | LE 18W 407MM 2G11 4K 2300LM HF | ||
47 407 84 | 2D 7W 132MM GR8 3500K 750LM | ||
47 407 85 | 2D 7W 132MM GR8 4K 750LM | ||
47 407 88 | 2D 12,5W GR10Q 3500K 1400LM | ||
47 407 89 | 2D 12,5W GR10Q 4K 1400LM |
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.
Käytännöllinen syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin