Käytännöllinen syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin

SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. Kahdessa runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti haastavissakin ympäristöissä. Hyvä energiatehokkuus, 160 lm/W, edesauttaa energia- ja kustannussäästöissä.

Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.

Erittäin tehokas multi-lumen -toiminnallisuuden ansiosta valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä.  Syväsäteilijä soveltuu haastaviinkiin olosuhteisiin hyvän iskunkestävyyden (IK08) ja tiiveysluokituksen (IP65) ansiosta.

Se on täydellinen korvaaja perinteisille valonlähteille maksimaalisella energiansäästöllä. Valaisimen monipuolisuutta lisäävät lisävarusteina saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) sekä kiinnityssangat.

Tekniset tiedot:

  • Värilämpötila 4,000 K
  • Valovirta 12,800 lm, 19,200 lm, 10,000 – 28,000 lm*
  • Energiatehokkuus jopa 160 lm / W
  • Värintoistoindeksi CRI > 80
  • Nimellisteho 80 W, 120 W, 175 W
  • Valon jakautumiskulma leveä
  • Ohjaus ON / OFF
  • Tiiveysluokka IP65
  • Suojausluokka I
  • Suojaussymboli D
  • Iskunkestävyys IK08
  • Käyttölämpötila −20 … +40° C
  • Käyttöikä 50,000 h (L80 / B50)
  • Suositeltu asennuskorkeus 5 … 15 m

* multi-lumen: säädettävissä manuaalisesti ennen asennusta DIP-kytkimen avulla.

Valitse tarvittava valoteho yksinkertaisella DIP-kytkimellä. **

  • I: 10,000 lm
  • II: 15,000 lm
  • III: 20,000 lm
  • IV: 28,000 lm

** Vain multi-lumen versioissa

 

Lataa esite

 

 

Sähkönumero Highbay 42
4316851 12,800 lm Ø 275 mm ON / OFF
4316852 19,200 lm Ø 275 mm ON / OFF
4316853 10,000 – 28,000 lm* Ø 305 mm ON / OFF

 

Sähkönumero Highbay 42 lisävarusteet
4316856 kiinnityssanka
4316854 heijastinkupu
4316855 heijastinkupu, alumiini

 

Lisätietoja Sitecon sivuilla »


Teksti ja kuvat: Siteco

ABB-varokekytkimet – saatavissa nyt myös 800 V AC-käyttöihin

ABB:n varoketuotesarjan käyttöalue on merkittävästi laajentunut viimeisimpään teknologia-alueeseen soveltuvaksi.

ComPact NSXm ja NSX Vigi -katkaisijat

Tiesitkö, että palosuojauksessa vaadittava 300 mA:n vikavirtasuojaus voidaan nyt helposti ja asennustilaa säästäen integroida ComPact -katkaisijaan.

Raaka-ainepula uhkaa aiheuttaa teollisuuteen häiriötilan

Pandemian aiheuttamat muutokset taloudessa ovat aloittaneet laajan hintainflaation ja saatavuuspula uhkaa monissa raaka-aineissa ja komponenteissa. Elämä poikkeuksellisissa olosuhteissa siis jatkuu vielä toistaiseksi ja sen vaikutukset koskettavat monia, suoraan tai välillisesti.