Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmien tyypillisiä käyttökohteita
Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on joustava järjestelmä, joka soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Useimmiten sitä käytetään julkisissa ulkotiloissa. Se on keskeinen osa mitä tahansa sähkönjakelujärjestelmää, joten sen on oltava ehdottoman luotettava ja toimittava ilman käyttökatkoja. Järjestelmän tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi seuraavat:
- sähkönsyöttö sairaaloiden, hotellien ja ostoskeskusten kaltaisiin rakennuksiin
- sähkölaitosten pienjännitejakeluverkot
- sähköajoneuvojen latausasemien virransyöttöpisteet
- pääjakokeskukset eri teollisuudenaloille
- katu- ja maantievalojen syöttö
- pienten alisähköasemienpienjänniteosat.
Kabeldon on kattava pienjännitejakelujärjestelmä, joka koostuu kaapeista, kiskostoista, kytkinlaitteista ja liittimistä. Lisäksi saatavilla on lukuisia eri lisävarusteita, joiden avulla järjestelmä mukautuu asiakkaiden monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
Kaapit
Tyhjät ja kiskostolla varustetut kaapit teholuokissa 400–1 600 A. Saatavilla eri kokoja ja esimerkiksi seuraavia kokoonpanoja:
- maahan asennettu
- lattialle asennettu
- pylväsasennus
- kiinteä jalusta
- erillinen jalusta.
Jonovarokekytkimet
Teholuokissa 63–400 A kaappiasennukseen ja enintään 630 A:n teholuokassa muuntamoihin.
Kiskostot
Kiskostot teholuokissa 400–1 600 A kaappiasennukseen tai enintään 2 500 A:n teholuokassa seinäasennukseen ja muuntamoihin.
Kytkimet ja koteloidut katkaisijat
Sovitinlevyt ABB:n varokekytkimien, jonovarokekytkimien ja katkaisijoiden asentamiseen IP2X-suojausluokan Kabeldonkiskostojärjestelmään sekä kaappiasennuksiin. Näiden sovitinlevyjen ansiosta jakelujärjestelmä on äärimmäisen joustava.
Liittimet
Eristetyt ja eristämättömät kiskoliittimet enintään 400 mm2:n kupari- tai alumiinikaapeleihin. Lisävarusteet Kattavan lisävarustevalikoiman myötä järjestelmä on entistäkin joustavampi ja vastaa markkinoiden tarpeisiin. Saatavilla on esimerkiksi seuraavia varusteita:
- mittaukseen tarvittavat lisävarusteet
- kiskojen kytkentäsarjat
- asennuslevyt jne.
Yhdenmukainen kansainvälisten standardien ja direktiivien kanssa
ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu ja valmistettu siten, että se vastaa kansainvälisiä turvallisuutta, laatua ja ympäristöjärjestelmiä koskevia standardeja ja direktiivejä. Laatu, turvallisuus ja ympäristö ABB:n Kabeldon-tuotteet ovat seuraavan EU-direktiivin mukaisia: pienjännitedirektiivi 2014/35/EU.
ABB:n hyväksytyt hallintajärjestelmät noudattavat seuraavia kansainvälisiä standardeja:
- laadunhallintaa koskeva ISO 9001
- ympäristöjärjestelmiä koskeva ISO 14001
- työntekijöiden työturvallisuuden ja työterveyden hallintaa koskeva OHSAS 18001
- energianhallintaa koskeva ISO 150001.
Kaapit
Kabeldon-kaapit noudattavat seuraavia kansainvälisiä tuotestandardeja:
- IEC 61439: Pienjännitekytkinlaitteet
- Osa 1: Yleiset vaatimukset
- Osa 5: Erityisvaatimukset yleisen jakeluverkon keskuksille
- Läpäissyt arktisen ilmaston testit Kabeldon CDC- ja Kabeldon SDC -kaapeissa on korroosiolta suojaava pinnoite seuraavan standardin mukaisesti:
- ISO 1461: Epäorgaaniset pinnoitteet – Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet – Erittelyt ja koestusmenetelmät (ISO 1461:1999). Kabeldon KSIK -kaapit on suunniteltu sisäkäyttöön. Ne on valmistettu jauhemaalatusta teräksestä ja ne soveltuvat rasitusluokkien C1 ja C2 ympäristöihin seuraavan standardin mukaisesti:
- IEC ISO 12944: Maalit ja lakat – Teräsrakenteiden korroosiosuojaus maalaamalla
- Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokitus (ISO 12944-2:1998)
Suojaustaso
- IEC 60529: IP-koodi IP 34D ellei teknisissä tiedoissa ole muuta mainittu
Kytkinlaitteet
Kabeldon-kytkinlaitteet täyttävät seuraavien kytkinlaitteita koskevien standardien vaatimukset:
- IEC 60947: Pienjännitekytkinlaitteet:
- Osa 1: Yleiset vaatimukset
- Osa 3: Kytkimet, erottimet, kuormanerottimet ja varokekytkinyhdistelmät
Suojaustaso
- IEC 60529: IP-koodi IP 2X
Liittimet
Kabeldon-tuotteissa käytetyt liittimet täyttävät seuraavan standardin vaatimukset:
- IEC 61238: Voimakaapelien puristusliittimet ja mekaaniset liittimet enintään 30 kV:n (Um = 36 kV) nimellisjännitteille
- Osa 1: Testausmenetelmät ja vaatimukset
- Suojaustaso: IEC 60529: IP-koodi
- Eristetyt liittimet, IP 2X
- Eristämättömät liittimet, IP 00
Kiskostot
- Suojaustaso: IEC 60529: IP-koodi
- Eristetyt kiskostot, IP 2X
- Eristämättömät kiskostot, IP 00
Jännitteen testaus
SLD-jonovarokekytkinten aukot on suunniteltu jännitteenkoettimiin seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61243-3: Jännitteenkoettimet.
Nimellinen tasoituskerroin
Kabeldon-kaappien nimellinen tasoituskerroin on määritetty seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61439: Pienjännitekytkinlaitteet.
Jos kytkinlaitteet on asennettu kaapelijakokaappiin tai suoraan seinään vierekkäin, tällöin mitoituksessa on käytettävä seuraavia tasoituskertoimia. Vaihe- ja nollakiskojen nimellisvirta.
Rinnakkaistenkytkinten määrä |
Nimellinen tasoituskerroin |
2 ja 3 |
0,9 |
4 ja 5 |
0,8 |
6–9 |
0,7 |
vähintään 10 |
0,6 |
Mainittu nimellisvirta tarkoittaa suurinta sallittua virtaa missä tahansa kiskoston osassa.
Kiristysmomentti
Momenttialue riippuu johtimen halkaisijasta. Jotta liitännästä tulee luotettava, tarkista johtimen ja kiskoston oikea kiristysmomentti teknisistä tiedoista.
Kaapeliliitännät
Mainittu kytkettävä kaapelin poikkipinta tarkoittaa säikeisellä tai kiinteällä alumiini-/ kuparijohtimella tehtyä kytkentää. Joustavaa johdinta kytkettäessä suurinta sallittua poikkipinta-alaa on pienennettävä yhden pykälän verran.
Rinnakkaisjohtimien kytkettävä poikkipinta-ala määritetään jakamalla suurin sallittu poikkipinta-ala rinnakkaisjohtimien määrällä ja pienentämällä poikkipinta-alaa yhden pykälän verran. Esimerkki: Suurin sallittu kaapeliliitäntä 300 mm², 300/2 --> 150 mm², jota pienennetään yhden pykälän verran --> 120 mm².
Teksti ja kuvat: ABB