Entes – mittarit järkihintaan ja tehokkuutta kiinteistönvalvontaan
ENTES-verkkoanalysaattorit on suunniteltu sähköisten parametrien mittaamiseen ja analysointiin.
Mittaustoiminnon valinta tapahtuu kiertokytkimen avulla. Saatujen mittaustulojen luku onnistuu kätevästi taustavalaistulta LCD-näytöltä. Laitteiden mittaustoimintoihin kuuluvat jännitteen mittaus (tasa-/ vaihtojännitteen automaattinen valinta), vastuksen -, jatkuvuuden -, diodien sekä kapasitanssin mittaus.
Käytössä on myös kosketukseton jännitteenmittaustoiminto (NCV = Non Contact Voltage). Jännitteen mittaus 1 mV (dc)…1000 Vac/dc sekä vaihdettavissa olevat mittapäät.
CA757 voidaan käyttää yhdessä MiniFlex -virtapihdin kanssa, jolloin virran mittaus onnistuu alueella 500 mA…300 Aac.
Chauvin Arnoux CA755 & CA757
Jännitteenkoettimet 1000 V
Snro | Nimike |
67 505 47 | CA 755 |
67 505 48 | CA 757 |
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
ENTES-verkkoanalysaattorit on suunniteltu sähköisten parametrien mittaamiseen ja analysointiin.
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
– Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys