nVent Raychem sulanapitoratkaisut: 5 vinkkiä talven haasteisiin!
Soneparin valikoimista löytyy Raychem sulanapitoratkaisut moneen talven tuomaan tarpeeseen. 5 ajankohtaisinta ja hyvää vinkkiä onnistuneeseen asennukseen tulee tässä.
KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen, sekä näiden muuntajien säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Kanavat kpl | Nimellisteho | Jännitekäyrän | Jännitekäyrän | Moduulileveys |
28 145 91 | UD/S 4.210.2.1 |
LED-säädin 4 x 210 W, 230VAC |
4 | 2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 600 W, säätötavasta riippuva |
4 x 210 W | 4 x 80 W | 6 mod. |
1 x 600 W | 1 x 200 W | ||||||
28 145 92 | UD/S 6.210.2.1 |
LED-säädin 6 x 210 W, 230VAC |
6 | 2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 800 W, säätötavasta riippuva |
6 x 210 W | 6 x 80 W | 8 mod. |
1 x 800 W | 1 x 240 W | ||||||
28 145 93 | UD/S 2.315.2.1 |
LED-säädin 2 x 315 W, 230VAC |
2 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 500 W, säätötavasta riippuva |
2 x 315 W | 2 x 120 W | 4 mod. |
1 x 500 W | 1 x 200 W | ||||||
28 145 94 | UD/S 4.315.2.1 |
LED-säädin 4 x 315 W, 230VAC |
4 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 500 W, säätötavasta riippuva |
4 x 315 W | 4 x 120 W | 8 mod. |
2 x 500 W | 2 x 200 W | ||||||
28 145 95 | UD/S 6.315.2.1 |
LED-säädin 6 x 315 W, 230VAC |
6 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 700 W, säätötavasta riippuva |
6 x 315 W | 6 x 120 W | 12 mod. |
2 x 700 W | 2 x 250 W |
Soneparin valikoimista löytyy Raychem sulanapitoratkaisut moneen talven tuomaan tarpeeseen. 5 ajankohtaisinta ja hyvää vinkkiä onnistuneeseen asennukseen tulee tässä.
Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.
Kaksi slolaista ottivat ja asensivat Schneiderin Wiserin omaan kotiinsa. Näin saimme hyvän yhteenvedon käyttökokemuksista kahdelta asiantuntijalta. Testiasennukset paljastivat muun muassa, että Wiserin kaveriksi kannattaa hankkia Gateway. Lue kirjoituksesta, mitä muuta hankintapäällikkö Niko Kyösti ja tekninen asiantuntija Rauno Huikari oppivat Wiseristä testauksissaan.