Esteri-ulkomittauskeskus sai latausaseman
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
TS-C suojajännitemuuntajat voidaan asentaa kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaavat turvallisesti jatkuvan syötön erilaisille sovelluksille. Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat 10, 16, 25, 40, 63 ja 100 VA. Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia (TS-C) käytetään pääasiassa kiinteistö- ja teollisuusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehonsyöttöä.
Käyttökohteita:
esimerkiksi yhdessä pienten kontaktorien, ohjelmoitavien logiikkaohjainten, elektronisten korttien tai SELV-piirien kanssa. SELV-pienoisjännitepiirejä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa. Käyttökohteita ovat myös sisäänkutsu-, video-, puhelinjärjestelmät ja BUS- tiedonsiirto.
Luotettavuus Laadukkaat hyväksynnät varmistavat vaatimustenmukaisuuden. |
|
Pieni koko Tilaa säästyy keskuksessa. Esim. 100 VA malli on vain 6-moduulia leveä. |
|
Turvallisuus Selkeät suojatut liitinaukot takaavat oikean ja nopean kytkennän. Hyvän eristyksen ja erotuksen ansiosta turval- linen toiminta. |
|
Etikettipidike Siisti ja selkeä pidike merkinnöille. |
Snro. | Tyyppi | Nimellisteho (jatk.) VA |
Nimellinen toisiojännite V AC |
Kuvaus | Pakkaus-
koot |
84 090 03 | TS10/12-24C | 10 | 12,24 | 2-moduulia (10 VA) | 1 |
84 090 04 | TS16/12-24C | 16 | 12,24 | 3-moduulia (16 VA) | 1 |
84 090 06 | TS25/12-24C | 25 | 12,24 | 4-moduulia (25 VA) | 1 |
84 090 07 | TS40/12-24C | 40 | 12,24 | 4-moduulia (40 VA) | 1 |
84 090 08 | TS63/12-24C | 63 | 12,24 | 5-moduulia (63 VA) | 1 |
84 090 05 | TS100/12-24C | 100 | 12,24 | 6-moduulia (100 VA) | 1 |
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
VOIMA -pistorasiakeskukset ovat kotimainen Avainlippu-merkitty, kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä. Tuotteet ovat saatavina kuumasinkitystä teräksestä tai rosterista (AISI 304) valmistettuina. Kuumasinkityissä versioissa ovi ja pistorasialevy pulverimaalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja on kytkentätilaa. Keskuksissa aina vakiona Syöttökaapeleille vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3- multilaippa. Lisävarusteena saatavana erillinen suojakatto. [su_note note_color="#ebeded" text_color="#000000"] Mitoitusjännite: Un 400V (50Hz) Mitoitusvirrat: In 63-125A Mitoituskestovirta ≤10kA 0,3s (vakiona) Tasoituskerroin 0,7 Kotelointiluokka: IP44 Iskunkestävyys: IK08 Suojakatkaisijat: C-käyrä (vakiona) Vikavirtasuojat: A-tyyppi Korroosioluokat: C3-C4 Paino: 10-15kg [/su_note] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] VOIMA korvaavat ja uudet tuotteet Vanhat mallit Malli FeSähkönumeroKorvaava tuoteMalli RSTSähkönumeroKorvaava tuoteVoima 001634 346 3934 347 59 (Voima 0018)Voima 0016 RST34 345 39 34 345 59 (Voima 0018 RST)Voima 02334 346 4034 347 60Voima 023 RST34 345 4034 345 60Voima 11334 346 4134 347 61Voima 113 RST34 345 4134 345 61Voima 003334 346 4234 347 62Voima 0033 RST34 345 4234 345 62Voima 012334 346 4334 347 63Voima 0123 RST34 345 4334 345 63Voima 013334 346 4434 347 64Voima 0133 RST34 345 4434 345 64Voima 022334 346 4534 347 65Voima 0223 RST34 345 4534 345 65Voima 111334 346 4634 347 66Voima 1113 RST34 345 4634 345 66Voima 004334 346 4834 347 68Voima 0043 RST34 345 4834 345 68Voima 031334 346 4934 347 69Voima 0313 RST34 345 4934 345 69Suojakatto Fe34 346 4734 347 67Suojakatto RST34 345 4734 345 67 [/su_table] Teksti ja kuvat: Vohek
Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.