SLOTERM P -lattialämmityskaapelit
Lattialämmitys soveltuu useimpiin lattiarakenteisiin ja -materiaaleihin itsenäisenä lämmitysratkaisuna tai lämmitysratkaisujen yhdistelmänä.
Lämmitys voi toimia jatkuvatoimisena tai osittain varaavana. Lattialämmityksen ja tehokkaan ilmanvaihdon avulla voidaan vähentää kosteusvaurioiden riskiä kosteissa tiloissa. Lattialämmitys tuottaa tavallista korkeamman operatiivisen lämpötilan, joten huonelämpötilaa voidaan laskea 1 – 2°C mukavuudesta tinkimättä. Tämä tarkoittaa 5-10% säästöä lämmityskustannuksissa. SLOTERMit ovat huoltovapaita tuotteita pitkäaikaisiin lattialämmitysratkaisuihin.
SLOTERM P -lattialämmityskaapelit uudistuivat
- Mitoitus pysyi ennallaan 20 tai 10 W/m
- Entistä ohuempi Ø 4 mm
- Taipuisampi taivutussäde min. 30 mm
- 2-johtimisia ja määrämittaisia
- SLOTERM -kaapelit ovat nyt pyöreitä, mikä helpottaa asennusta ja lyhentää asennukseen kuluvaa aikaa
- SLOTERM P -kaapeleiden metriteho on 20 W/m
- SLOTERM P -kaapeleiden käyttökohteita ovat esim. asuntojen, koulujen, toimistojen ja yleisten tilojen betonilattiat uudis- ja saneerauskohteissa.
- SLOTERM SP -kaapeleiden metriteho on 10 W/m
- SLOTERM SP -kaapeleiden käyttökohteita ovat esim. asuntojen, koulujen, toimistojen ja yleisten tilojen betoni-, puu- ja levyrakenteiset lattiat uudis- ja saneerauskohteissa.
Tekniset tiedot
- Jännite 230V +/-10 %
- Min. asennuslämpötila + 5
- Min. taivutussäde 30 mm
- Lämmityskaapelin Ø 4 mm pyöreä
- Liitäntäkaapelin pituus Pituus 2.5 m; 3×1 mm2
- Väri Punainen
- Maksimiasennuslämpötila +40 °C
- Minimiasennuslämpötila – 5 °C
SLOTERM P 20W/m
Pinta-ala m² | |||||||
Snro | P(W) | Pituus (m) | 80 W/m² | 100 W/m² | 125 W/m² | 150 W/m² | Vastuasarvo ohm |
81 665 02 | 215 | 12 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 246 |
81 665 03 | 310 | 16 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 169 |
81 665 04 | 410 | 21 | 51 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 129 |
81 665 05 | 550 | 28 | 69 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 96 |
81 665 08 | 850 | 43 | 10.6 | 8.5 | 6.8 | 5.7 | 62 |
81 665 11 | 1150 | 57 | 14.4 | 11.5 | 9.2 | 7.7 | 46 |
81 665 15 | 1490 | 74 | 18.6 | 14.9 | 11.9 | 9.9 | 35 |
81 665 16 | 1625 | 82 | 20.3 | 16.3 | 13 | 10.8 | 33 |
81 665 22 | 2200 | 109 | 27.5 | 22 | 17.6 | 14.7 | 24 |
Asennusväli n.(mm) |
SLOTERM SP 10W/m
Snro | P(W) | Pituus (m) | 80 W/m² | 100 W/m² | 125 W/m² | 150 W/m² | Vastuasarvo ohm |
81 665 30 | 160 | 16 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 328 |
81 665 33 | 300 | 29 | 3.8 | 3 | 2.4 | 2 | 178 |
81 665 34 | 400 | 39 | 5 | 4 | 3.2 | 2.7 | 134 |
81 665 36 | 620 | 59 | 7.8 | 6.2 | 5 | 4.1 | 85 |
81 665 38 | 825 | 79 | 10.3 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 64 |
81 665 41 | 1100 | 107 | 13.8 | 11 | 8.8 | 7.3 | 48 |
Asennusväli n.(mm) | 125 | 100 | 80 | 70 |
Warmos uudisti lämmitinsarjojen tuotenimet
Kesän 2021 alussa otettiin käyttöön lämmitinsarjojen uudet nimet, jotka on päivitetty Sähkönumerot.fi-sivustolle uusien tuotekuvien kanssa.
Frico Gliese GSE lämpösäteilijät
Gliese lämpöpaneeli on tyylikäs vaihtoehto normaalille sähköpatterille.