LUJA-valikoima pitää sisällään neljä erillistä versiota, josta löytyvät 1- ja 2-tariffiset ylijännitesuojatut ja -suojaamattomat vaihtoehdot.

Uudet LUJA -mittauskeskukset on suunniteltu vastaamaan SFS6000-standardin vaatimuksia

  • Keskuksesta löytyy 16 mm² nousuliittimet N- ja PE- liittimien läheltä.
  • Kaikki johdonsuojat ovat vikavirtasuojattuja.
  • Tuotteissa on reilut kytkentä- ja kaapelointitilat.
  • Vikavirtasuojina ja johdonsuojakatkaisijoina käytetään Eatonin komponentteja.
  • Ylijännitesuojat ovat Eatonin T1+T2 luokiteltuja.

Turvallinen ja helppo laajennettavuus

Keskuksissa on reilut varatilat, joihin komponenttien lisäys onnistuu Eatonin tuplaliittimien ansiosta vaivattomasti. Ylempään liittimeen saat haarukkaliittimen ja alempaan johtimen. Kaikista malleista löytyy sisältä 16A voimapistorasia, sekä kaksi schukoa.

Kotimaiset, Avainlippu -merkillä varustetut keskukset ovat luotettava valinta.

LUJA & VARMA sarjat on testannut ja sertifioinut SGS Fimko Oy, joka oikeuttaa FI-merkkiin.

VARMA-valikoima pitää sisällään kolme erillistä runkokokoa ja yhteensä 15 malliversiota kaikkiin tarpeisiin.

Keskuksien VARMAt ominaisuudet

  • Vikavirtasuojina ja johdonsuojakatkaisijoina käytetään Eatonin komponentteja. Värikoodit helpottavat näiden tunnistamista.
  • VARMA-keskukset on suojattu kulmasuojilla ja ovessa on helposti irrotettava suojakalvo, mikä pitää tuotteen siistinä loppuun saakka kuljetukselta ja säilömiseltä.
  • Johdonsuojakatkaisijoissa on virtakiskot valmiina lisäyksiä varten, jotka on suojattu kiskosuojilla.
  • Keskuksissa on 2kpl C-kääntölaippoja ylhäällä ja alhaalla. Keskusrungossa on kierreniitit, jotka helpottavat näiden kääntöä tai tarvittaessa vaihtoa toiseen vakiolaippaan.
  • Keskusten rungossa on valmiit kiinnitysreiät, pohjassa pinta-asennusta varten ja kyljissä uppoasennukseen. Keskuksen pohjassa on lisäksi 295x200mm aukotus valmiina.
  • VARMA-tuotteiden kehys on säädettävä. Säätövara on 13 mm.
  • Ovi on käännettävissä helposti jousisaranoiden ansiosta.
  • Keskusten pinnoitus on vahva, pulverimaalattu struktuurimaali, sävyltään RAL 9003, joka tekee pinnasta tyylikkään ja huomaamattoman. Kehys on myös muotoiltu tyylikkääksi, myös näkyville hyvin sopivaksi.

Tuotteisiin kuuluu aina vakiona kehykset ja ovet.

Sähkönumero Tyyppi Kuvaus
3434700 LUJA M125P.0 1-T Mittauskeskus, IP34, 25A
3434708 LUJA M125YLI.0 1-T Mittauskeskus, T1+T2 ylijännitesuoja, IP34, 25A
3434702 LUJA M250P.6 2-T Mittauskeskus, IP34, 50A
3434706 LUJA M250YLI.0 2-T Mittauskeskus, T1+T2 ylijännitesuoja, IP34, 50A
3300100 VARMA R025X.18-1A Ryhmäkeskus, Uppo/Pinta, A-runko, 25A
3300101 VARMA R050X.24-2A Ryhmäkeskus, Uppo/Pinta, A-Runko, 50A
3300102 VARMA R050X.33-3B Ryhmäkeskus, Uppo/Pinta, B-Runko, 50A
3300103 VARMA R050IT.33-3B Ryhmäkeskus IT-osalla, Uppo/Pinta, B-Runko, 50A
3300104 VARMA R050X.33-3C Ryhmäkeskus, Uppo/Pinta, B-Runko, 50A
3300105 VARMA R050IT.33-3C Ryhmäkeskus IT-osalla, Uppo/Pinta, C-runko, 50A
3300120 VARMA M250X.33-3B Ryhmäkeskus mittarilevyllä, Uppo/Pinta, B-runko, 50A
3300121 VARMA M250X.33-3C Ryhmäkeskus mittarilevyllä, Uppo/Pinta, C-runko, 50A
3300122 VARMA M250IT.33-3C Ryhmäkeskus IT-osalla ja mittarilevyllä, Uppo/Pinta, C-runko, 50A
3300140 VARMA IT-1A Data-asennuskotelo, Uppo/Pinta, A-Runko
3300141 VARMA IT-2B Data-asennuskotelo, Uppo/Pinta, B-Runko
3300142 VARMA IT-3C Data-asennuskotelo, Uppo/Pinta, C-runko
3300150 VARMA RX-63A Ryhmäkeskuskotelo, Uppo/Pinta, A-runko
3300151 VARMA RX-126B Ryhmäkeskuskotelo, Uppo/Pinta, B-runko
3300152 VARMA RX-189C Ryhmäkeskuskotelo, Uppo/Pinta, C-runko


Telsti ja kuvat: Vohek

Digitaaliset kellokytkimet Bluetooth-toiminnolla

Tämän päivän asiakkaat haluavat, että kellokytkimiä voidaan ohjelmoida perinteisen painikeohjelmoinnin lisäksi tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.

FSM TurvapakettiX on kodin ja toimiston langaton turvajärjestelmä

TurvapakettiX on laadukkaista osista koottu hälytysjärjestelmä, joka soveltuu kodin tai toimiston turvaamiseen. Ilmaisinvalikoima mahdollistaa järjestelmän laajentamisen juuri omiin tarpeisiisi sopivaksi, ja langattomuus tuo käytön helppoutta.

Suomen suurin varastovalikoima unipro-kosketinkiskojärjestelmän tuotteita

Unipro®-tuotteissa on panostettu tuotteiden korkeaan laatuun, moderniin muotoiluun ja sujuvaan asentamiseen. Monipuolinen kosketinkiskojärjestelmä tarjoaa joustavuutta kohdevalojärjestelmien tai yleisvalaistuksen suunnitteluun. Unipro®-kosketinkiskojärjestelmä on erinomainen valinta yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin.