Huuhto Easy -valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta.

Tämän profiilivalaisimen etuna on alhainen lämmöntuotto ja energiankulutus ja pitkäikäisyys.

Yhdistelemällä juuri oikean mittainen valaisin

Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa valmiiden yhdysliittimien avulla, jolloin voit yhdistellä viidestä eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m. Muuntaja ja syöttökaapeli ovat erikseen tilattavia.

Profiili kiinnitetään mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä, joilla valaisin kiinnittyy kauniisti ilman näkyviä kiinnityspisteitä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K.

Edut ja ominaisuudet

  • Leveä valonjako
  • Soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen.
  • IP44.
  • Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla kiinnikkeillä.
  • Profiilin leveys 18 mm, korkeus 16 mm, valmiit pituudet löydät taulukosta.

 

Snro Pituus värilämpötila Teho Jännite Lumen Tuotenumero
41 971 00 330 mm 3000 K 5 W 24 V 278 lm 15 324 50
41 971 24 330 mm 4000 K 5 W 24 V 315 lm 15 324 56
41 971 01 520 mm 3000 K 8 W 24 V 470 lm 15 324 51
41 971 25 520 mm 4000 K 8 W 24 V 534 lm 15 324 57
41 971 02 620 mm 3000 K 10 W 24 V 547 lm 15 324 52
41 971 26 620 mm 4000 K 10 W 24 V 621 lm 15 324 58
41 971 03 1000 mm 3000 K 16 W 24 V 945 lm 15 324 53
41 971 27 1000 mm 4000 K 16 W 24 V 1073 lm 15 324 59
41 971 46 1480 mm 3000 K 24 W 24 V 1415 lm 15 324 54
41 971 48 1480 mm 4000 K 24 W 24 V 1607 lm 15 324 60
41 971 47 1960 mm 3000 K 32 W 24 V 1890 lm 15 324 55
41 971 49 1960 mm 4000 K 32 W 24 V 2147 lm 15 324 61

 

Cariitti

ORION – pienikokoinen mutta tehokas ulkotilojen korostusvalaisin

Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun RAL-väriin. Kattava valikoima Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylös- että alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260 täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti.  Näissä tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80.   Tekniset ominaisuudet runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia häikäisysuoja ORION H-malleissa kirkasta karkaistua lasia, mikroprismapainatus sisäpuolella. ORION V ja POST 600 sekä POST 260-malleissa häikäisysuoja on karkaistua lasia. heijastin alumiinia silikonitiivisteet ruuvit ruostumatonta terästä kotelointiluokka IP65   Seinäpintojen ja kulkuväylien korostukseen. Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhtenäinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun.   [su_table responsive="yes"] Sähkönumero Nimike Lumen Teho 4549315 ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT 409 lm 5,5 W 4549316 ORION V M 5.5 S/EW 830 WH 409 lm 5,5 W 4549317 ORION V M 5.5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549318 ORION V M 5.5 S/EW 840 WH 409 lm 5,5 W 4549319 ORION V B 11 S/EW 830 AN 800 lm 11 W 4549320 ORION V B 11 S/EW 830 WH 800 lm 11 W 4549321 ORION V B 11 S/EW 840 AN 800 lm 11 W 4549322 ORION V B 11 S/EW 840 WH 800 lm 11 W 4549323 ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN 259 lm 5,5 W 4549324 ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH 259 lm 5,5 W 4549325 ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN 259 lm 5,5 W 4549326 ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH 259 lm 5,5 W 4549327 ORION H B 10 A40/W 830 AN 501 lm 10 W 4549328 ORION H B 10 A40/W 830 WH 501 lm 10 W 4549329 ORION H B 10 A40/W 840 AN 501 lm 10 W 4549330 ORION H B 10 A40/W 840 WH 501 lm 10 W 4549331 ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN 409 lm 5,5 W 4549332 ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549416 ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN 72 lm 5,5 W 4549417 ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN 72 lm 5,5 W 4549333 Somistekuori ORION V WH 4549334 Somistekuori ORION V BL 4549335 Somistekuori ORION V RU 4549336 Somistekuori ORION H WH 4549337 Somistekuori ORION H BL 4549338 Somistekuori ORION H RU [/su_table]

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

LiT by Cardi KoVa 8W spot alasvalo saatavilla nyt mustana

Soneparin ikioman valaistustuotesarjan LiT by Cardin alasvalomallistoon on saapunut uutuus: KoVa-kohdevalaisin mustassa värissä.