Tuotteet kaapelivaipan korjaamiseen
HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.
Lisäksi HelaTape Flex1000+ sarjan värilliset teipit soveltuvat värimerkintään ja se on markkinoiden ainoa kylmän sään vinyylisähköteippi, joka on saatavana kelta-vihreänä. HelaTape Flex1000+ paksuus on 0,18 mm ja HelaTape Flex2000+ paksuus on 0,21 mm.
Ulkokäyttöön soveltuvia
Molemmat teippisarjat soveltuvat ulkokäyttöön ja kestävät mekaanista rasitusta, kosteutta sekä auringon valoa. Alin asennuslämpötila -18 °C mahdollistaa työskentelyn myös talvella. Teippien erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus helpottavat asennusta.
HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.
Snro |
Tuotetunnus |
Mitat |
Väri |
60 178 50 |
HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK |
19 mm x 0,18 mm x 20 m |
Musta |
60 178 52 |
HTAPE-FLEX1000+19x20 |
19 mm x 0,18 mm x 20 m |
Musta |
60 178 60 |
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 |
19 mm x 0,18 mm x 20 m |
Ruskea |
60 178 62 |
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 |
19 mm x 0,18 mm x 20 m |
Kelta-vihreä |
60 178 53 |
HTAPE-FLEX2000+19x20 |
19 mm x 0,21 mm x 20 m |
Musta |