TECSUN aurinkokenno -kaapelit nyt SLO:n varastovalikoimassa
TECSUN 1 kV LSZH (H1Z2Z2-K) on lämmönkestävä halogeeniton aurinkokennojärjestelmien kaapeli
Palonkestävät turvakytkimet ovat alumiinikoteloituja EN-12101-3 F400 standardin (120 minuuttia 400⁰C) täyttäviä turvakytkimiä käytettäväksi erilaisissa savu- ja paloturvallisuusjärjestelmissä.
Kytkinmoduuli on tehty lasikuitu- ja muovisekoituksesta (GRP) joka on suunniteltu kestämään hyvin pitkiä aikoja korkeissa lämpötiloissa. Asennuksen yhteydessä tehdään koteloon tarvittavat läpiviennit ja asennetaan tarkoitukseen sopivat holkkitiivisteet. Väännin on lukittavissa sekä päälle että poisasentoon.
S-numero | Tyyppi | Nimellisvirta | Navat | Apukosketin | Nimellisteho | Mitat LxKxS (mm) |
36 052 50 | FEM2002 | 20A | 2+N+PE | EI | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 51 | FEM2002.U | 20A | 2+N+PE | 1s/1a | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 52 | FEM2003 | 20A | 3+N+PE | EI | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 53 | FEM2003.U | 20A | 3+N+PE | 1s/1a | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 54 | FEM3203 | 32A | 3+N+PE | EI | 15kW | 169x193x110 |
36 052 55 | FEM3203.U | 32A | 3+N+PE | 1s/1a | 15kW | 169x193x110 |
36 052 56 | FEM6303 | 63A | 3+N+PE | EI | 35kW | 218x254x136,5 |
36 052 57 | FEM6303.U | 63A | 3+N+PE | 1s/1a | 35kW | 218x254x136,5 |
36 052 58 | FEM12503 | 125A | 3+N+PE | EI | 55kW | 315x410x195,5 |
36 052 59 | FEM12503.U | 125A | 3+N+PE | 1s/1a | 55kW | 315x410x195,5 |
TECSUN 1 kV LSZH (H1Z2Z2-K) on lämmönkestävä halogeeniton aurinkokennojärjestelmien kaapeli
Liikekiinteistöissä kuten myös valmistavassa teollisuudessa luotettavuus tarkoittaa ennakoitavuutta.
Miten toteutan mittausaseman tiedonkeruun ilman erillistä sähkönsyöttöä?