Moottorilähdön tuotevalinnat
Häiriötilanteita sietävä moottorilähtö pitää tuotannon turvallisesti käynnissä myös oikosulkutilanteissa, koska vikatilanteesta palautuminen tapahtuu nopeasti.
Liikekiinteistöissä kuten myös valmistavassa teollisuudessa luotettavuus tarkoittaa ennakoitavuutta.
UTUn toimittamilla laadukkailla Benedict-päävirtakontaktoreilla varmistat asennuksen pitkäikäisen toiminnan myös vaativammissa
asennusympäristöissä moottori-, valaistus- ja lämmityskuormille, mutta myös muille yleiskuormille. Benedict-kontaktorit
ovat saatavilla modernisoidun tuotevalikoiman myötä laajasti 10 – 1200 A virralle AC3 -kuormitusluokassa ja 25 – 1350 A virralle AC1 -kuormitusluokassa.
Kontaktorit ovat mitoiltaan erityisen pienikokoisia. Siksi ne soveltuvat hyvin huoltokäyttöön
aikaisemmin asennuksessa käytettyjen kontaktorien tilalle kohteesta riippumatta.
Benedict-kontaktoreille leimallista on myös niiden erityisen hyvä ympäristöolosuhteiden kestoisuus.
Käyttölämpötila-alue on –40°C … + 90°C. Toisaalta kontaktorien tukeva rakenne ja vahva kytkentäteknologia ovat apuna, kun lämpötilan vaihtelut, pöly, korkea ilmankosteus, tärinä ja iskuaallot rasittavat asennusta.
Samoin kontaktorin suuret jännitetoleranssit antavat turvaa käytölle.
Kontaktoreille on saatavilla kattavasti apukosketinlohkot, lämpöreleet ja runsas valikoima muita asennustarvikkeita erilaisten
käynnistys- ja ohjauspiirien asentamiseksi.
Keskeisimmät Benedictin teollisuuskontaktorit ja tarvikkeet löydät SLO:n myyntiohjelmasta
sähkönumerovälillä 37 512 70 – 37 513 29.
Häiriötilanteita sietävä moottorilähtö pitää tuotannon turvallisesti käynnissä myös oikosulkutilanteissa, koska vikatilanteesta palautuminen tapahtuu nopeasti.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso
Ledlenser valaisimet ovat laadukasta saksalaista suunnittelua. Ledlenserin ilmiömäinen optiikka takaa uskomattoman tasaisen valokeilan ilman häiritseviä varjostumia, ja tehokkaat ledit pitävät huolen siitä, että valovoimaa riittää aina kun sitä tarvitaan.