Miten toteutan mittausaseman tiedonkeruun ilman erillistä sähkönsyöttöä?
Asiakkaan kysymys: Mikä on paras ratkaisu toteuttaa tiedonkeruu kun mittausasema sijaitsee verkkovirran saavuttamattomissa?
Asiantuntijan vastaus: Mittausasema voidaan toteuttaa Siemensin SIMATIC RTU3030C keskusyksiköllä, joka sopii hyvin myös vaativiin olosuhteisiin. Keskusyksikköä voi käyttää lämpötilojen -40°C ja +70°C välillä. Koska ohjelmointi perustuu lohkoihin, on raja-arvojen ja ehtolausekkeiden määrittely vaivatonta ja yksinkertaista. Laitteella voi ohjata toimintoja paikallisesti tai etänä, esimerkiksi mittaustulosten perusteella.
Järjestelmän soveltuvuus
Järjestelmää voidaan käyttää muun muassa:
Teollisuuden prosessien mittauksiin
Kaivostoimintaan liittyviin mittauksiin
Päästömittauksiin esimerkiksi liikenteessä ja merenkulussa
Ympäristön hyvinvointiin liittyvät mittauksiin
Laite toimii 12-24V DC:n käyttöjännitteellä (tarkat jänniterajat ovat 10.8-28.8V DC) tai omien pienten akkupakettien avulla. Tämä mahdollistaa laitteen asentamisen paikkoihin, mistä sähköä ei löydy.
Pitkä toiminta-aika
Omien akkujen avulla laitteella voi olla jopa yli vuoden toiminta-aika. Akun kestoon vaikuttaa antureiden tarvitsema teho, mittausvälin tiheys ja datan tallennustapa.
Akku-aurinkopaneli -yhdistelmällä mittausasema on miltei huoltovapaa. Data voidaan tallentaa muistikortille, lähettää sähköpostiin tai pilvipalveluun. Hälytyksiä ja raja-arvoista poikkeavia mittaustuloksia voidaan lähettää myös tekstiviesteinä.
Digitaalinen sisääntulo ja tulosmeno sekä analoginen sisäänmeno
Ethernet liitäntä: 1kpl.
Control output: 2kpl. (X10 ja X11) Näiden avulla voidaan herättää mitta-anturit ja lähettimet mittausta/näytteenottoa varten, optimaalisena ajankohtana energiaa säästäen.
Digial inputs: 8 kpl. (X20….X23)
Digital outputs: 4 kpl. (X30….X31)
Analog inputs:4 kpl. (X40….X43)
Käytettävissä olevat analogiaviestit
Jänniteviestit: 0-5V DC ja 0-10V DC
Virtaviestit (2-lankainen kytkentä): 4-20mA
Virtaviestit (4-lankainen kytkentä): 0-20mA ja 4-20mA
Lämpötilan mittaus: Pt-1000
Kytkentäesimerkkejä
Lisävarusteet
Kiinnostuitko? Lisävarusteet ovat tilaustuotteita. Kysy lisää SLO-myyjältäsi.
Kotelo: IP68, RST tai Alumiini
Antennit: Kolme eri vaihtoehtoa, riippuen asennuspaikasta.
Antennikaapelit: Pituuksilla 0.3m, 1m, 2m ja 5m (IP68)
Loppukesän sääolosuhteet synnyttävät usein ukkosrintamia, jotka aiheuttavat tuotantokatkoksia ja taloudellisia vahinkoja valmistusprosessissa. Kohde kannattaa suojata ajoissa riittävin toimenpitein ja järjestelmin.
Paineilma tuotetaan yleensä puristamalla tavallista ulkoilmaa kompressorin avulla korkeampaan paineeseen. Koska ulkoilmassa on kuitenkin aina mukana myös kosteutta, joutuu vesihöyry kompressorin kautta tehtaan paineilmajärjestelmään.