ABB SAGA
SAGA™ on uusi asennuskalustesarja, jonka inspiraationa on toiminut luonnon kiertokulku. Kotimaiset Saga-tuotteet tehdään Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, ja niiden valmistuksessa käytetään biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita.
Olipa kyse kodista tai liiketiloista, niiden tarpeenmukaisella valaistuksella voidaan säästää merkittävästi energiaa. Tätä käyttötarkoitusta varten tuomme käyttöösi Hager-valikoimaan uudet tyyliltään ja tekniikaltaan ensiluokkaiset sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistimet. Nämä kattoasenteiset tunnistimet ovat pitkäikäisiä, toiminnoiltaan monipuolisia ja asentajaystävällisiä. Kattava valikoima eri tarpeisiin Uudistuneen valikoiman peruspilarina toimivat valikoimana aiemmin lisätyt 6 m tunnistuskeilalla varustetut tunnistimet EE804A ja EE805A. Täysin uutena valikoimaan on lisätty uppoasennettava minikokoinen liike- ja läsnäolotunnistin 10 m liiketunnistusalueella, liike- ja läsnäolotunnistin 20 metrin tunnistinalueella pinta- ja uppoversiona, käytävätunnistimet 30x5 m keilalla uppo- ja pintaversiona sekä pintaversiona korkean tilan liiketunnistin 22x12 m tunnistuskeilalla. Monipuolisen valikoiman ja niiden toimintojen ansiosta tunnistimet mukautuvat erilaisiin asennusympäristöihin omakotitaloista kerrostaloihin ja toimistotiloista varastohalleihin ja myymälöihin. Laajat toiminnallisuudet tarjoavat etuja sinulle Uudet liike- ja läsnäolotunnistimet on varustettu luotettavilla 0-pistekytkevillä relekoskettimilla. Tämä mahdollistaa monipuolisesti eri valokuormien varman päälle- ja poiskytkennän. LED-lamppukuormitettavuuden ollessa parhaimmillaan 400 W. Lisäksi uudet EER-sarjan tunnistimet mahdollistavat tunnistusalueen laajennuksen. Ohjaimena toimivaan tunnistimeen voidaan liittää maksimissaan 10 tunnistinta orjaksi sen painiketulon kautta. Laaja-alaisella keilalla varustettujen uppoasennettavien tunnistimien asennusta helpottaa uudet käsiä ja kattopinnoitteita säästävät kiinnityskynnet. Pintaversioissa tunnistimissa asennus on erityisen helppo erillisen asennusjalustan ansiosta. Kaikissa EER-tunnistinmalleissa tunnistusaluetta voidaan rajata kätevästi mukana toimitettavan maskitarran avulla. Asettelut voidaan tehdä tunnistimien sivulla olevista valintapyöristä tai vaihtoehtoisesti lisätarvikevalikoimasta löytyvällä IR-kauko-ohjaimella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 26 142 45 EER501 Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø10m UKA 26 142 46 EER503 Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m UKA 26 142 48 EER513 Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m PKA 26 142 47 EER505 Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m UKA 26 142 49 EER515 Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m PKA 26 142 50 EER518 Liiket. kork.til. 360D 10A IP41 12x22m PKA [/su_table]
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.