Edestä asennettava remonttirasia teleskooppisella pohjaosalla
Uusi AUS74.2 on kojerasia soveltuu 1-3 kipsilevyisiin seiniin. Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian syvyys voidaan säätää 54 - 70 mm:ksi.
Videollinen sisäyksikkö 4.3 WiFi- yhteydellä on uusin lisäys ABB-Welcome -ovipuhelinpalveluihin. Vaikuttavan muotoilunsa, valkoisen värinsä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on täydellinen valinta olohuoneeseesi.
Intuitiivisen suunnittelun ansiosta kaikki toiminnot ovat sormien ulottuvilla. Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat joustavan räätälöinnin kaikkiin tarpeisiin. ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3” on ratkaisu, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojaustason verkolle ja datalle.
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Pakkausk. |
28 156 77 | M22401-W | 4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys, valkoinen | 1/22 |
28 156 78 | M22403-W | 4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys induktiosilmukka, valk. | 1/22 |
Uusi AUS74.2 on kojerasia soveltuu 1-3 kipsilevyisiin seiniin. Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian syvyys voidaan säätää 54 - 70 mm:ksi.
Tanskalaisen Focus-Lightingin NYX on valaisinsarja tämän päivän valaistustarpeisiin, jossa haetaan mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua. Tiivis alumiinirunkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmilla valonlähteillä.
Inmesol on lanseerannut uuden aggregaattimalliston joka on tehty ammattilaisia varten. Sähköä sinne missä sitä tarvitaan. Joustavasti ja helposti!