Franklin Oy:n älykäs kodinohjaus bWise löytyy kaikista As Oy Linnahovin asunnoista
Älykäs kodinohjaus on pian rakentamisessa jo perusvaatimus
Fiksu, erityisesti ankariin pohjoismaisiin sääolosuhteisiin suunniteltu ratkaisu, joka pitää kotisi ilman puhtaana, miellyttävänä ja viihtyisänä.
Poistuva tuote | 8108677 | Panasonic CS-HZ25WKE sisäyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108755 | Panasonic CS-HZ25XKE sisäyksikkö |
Poistuva tuote | 8108678 | Panasonic CU-HZ25WKE ulkoyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108756 | Panasonic CU-HZ25XKE ulkoyksikkö |
Poistuva tuote | 8108679 | Panasonic CS-HZ35WKE sisäyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108757 | Panasonic CS-HZ35XKE sisäyksikkö |
Poistuva tuote | 8108680 | Panasonic CU-HZ35WKE ulkoyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108758 | Panasonic CU-HZ35XKE ulkoyksikkö |
Puhdistaa ilmaa, jotta sisäympäristö on puhtaampi ja miellyttävämpi koko päivän. Ehkäisee siitepölyn kertymistä ja poistaa hajuja. nanoe™ X -teknologian tehokkuus on testattu kolmannen osapuolen laboratorioissa Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Malesiassa ja Japanissa.
Ominaisuuksia:
Tekniset tiedot:
Enimmäiskapasiteetti | 7,40 kW | 7,83 kW | ||
Sisäyksikkö | CS-HZ25XKE | CS-HZ35XKE | ||
Ulkoyksikkö | CU-HZ25XKE | CU-HZ35XKE | ||
Lämmityskapasiteetti | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 3,20 (0,85–7,50) | 4,20 (0,85–7,90) |
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa 1) | kW | 5,00 | 5,12 | |
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa 1) | kW | 4,78 | 5,00 | |
Lämmityskapasiteetti -20 °C:ssa 1) | kW | 4,20 | 4,30 | |
Lämmityskapasiteetti -25 °C:ssa 1) | kW | 3,60 | 3,70 | |
SCOP 2) | 5,30 A+++ | 5,30 A+++ | ||
Tuloteho, lämmitys | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 0,57 (0,17–2,16) | 0,84 (0,17–2,25) |
Vuotuinen energiankulutus 3) | kWh/a | 792 | 1057 | |
Jäähdytyskapasiteetti | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 2,50 (0,85–3,00) | 3,50 (0,85–4,00) |
SEER 2) | 8,70 A+++ | 8,50 A+++ | ||
Tuloteho, jäähdytys | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 0,46 (0,17–0,67) | 0,80 (0,17–0,99) |
Vuotuinen energiankulutus3) | kWh/a | 101 | 144 |
Luonnollista tasapainoa sisätiloihin
Teksti ja kuvat: Panasonic
Älykäs kodinohjaus on pian rakentamisessa jo perusvaatimus
Aurinkoenergian talteenotto on ollut viime vuosina nouseva trendi ja tekniikan kehityttyä yhä useampi pientaloasuja joko miettii tai on jo asentanut oman talon katolle aurinkopaneelit. Myös jokelalaisessa kotipanimossa valmistetaan olutta osittain aurinkoenergialla. Lue kirjoituksesta, mitä aurinkopaneelipaketin valinnan lisäksi tulee huomioida, kun pienvoimalaa perustetaan.