Pipelifen Halovolt® -asennusputket
Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.
Nyt S.1 -valikoimaa on laajennettu kostean tilan asennuksiin tarkoitetuilla toiminnoilla. Uudistuksen myötä S.1 -sarja soveltuu asennettavaksi huonetiloihin ja alueille, joissa 1-vipuisilta kytkimiltä, painikkeilta, pistorasioilta ja kiertovalonsäätimiltä edellytetään IP44-tiiveysluokkaa.
Uudet tiivistesarjat mahdollistavat valaistusohjauspisteiden ja pistorasioiden lisäyksen vakiopeitelevyjen kanssa 1 – 3 -osaisina yhdistelminä pesuhuonetiloihin, keittiöihin ja muihin märkätiloihin.
Snro | Tyyppi | Tuote |
25 077 69 | 47241909 | Pistorasia 1S/16A/IP44 0X UKJ VAL |
25 077 70 | 47241606 | Pistorasia 1S/16A/IP44 0X UKJ ANT |
25 077 71 | 47241404 | Pistorasia 1S/16A/IP44 0X UKJ ALU |
21 152 84 | 16291909 | Vipu 1/6/7 IP44 kiin.os. VAL |
21 152 85 | 16291606 | Vipu 1/6/7 IP44 kiin.os. ANT |
21 152 86 | 16291404 | Vipu 1/6/7 IP44 kiin.os. ALU |
21 152 87 | 16291919 | Vipu 1/6/7 LI IP44 kiin.os. VAL |
21 152 88 | 16291616 | Vipu 1/6/7 LI IP44 kiin.os. ANT |
21 152 89 | 16291414 | Vipu 1/6/7 LI IP44 kiin.os. ALU |
21 152 90 | 16291909 | Vipu 2/3 0-merk. IP44 kiin.os. VAL |
21 152 91 | 16291606 | Vipu 2/3 0-merk. IP44 kiin.os. ANT |
21 152 92 | 16291404 | Vipu 2/3 0-merk. IP44 kiin.os. ALU |
26 136 63 | 13671909 | Keskiölevy kiertovalons./pot. VAL |
26 136 64 | 13671606 | Keskiölevy kiertovalons./pot. ANT |
26 136 65 | 13671404 | Keskiölevy kiertovalons./pot. ALU |
21 152 99 | 10108901 | Tiivistesarja 1-os. IP44 kauluksella |
21 153 55 | 10108902 | Tiivistesarja 2-os. IP44 kauluksella |
21 153 56 | 10108903 | Tiivistesarja 3-os. IP44 kauluksella |
Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.
TurvapakettiX on laadukkaista osista koottu hälytysjärjestelmä, joka soveltuu kodin tai toimiston turvaamiseen. Ilmaisinvalikoima mahdollistaa järjestelmän laajentamisen juuri omiin tarpeisiisi sopivaksi, ja langattomuus tuo käytön helppoutta.
Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen sekä kunnossapitoon.