Monipuolinen LOGO! soveltuu hyvin teollisuuden prosesseihin

UUTTA PIAN TULOSSA! Ennen kuin pääsemme herkuttelemaan uusilla ominaisuuksilla, kertauksena pienen suuren ohjaimen tämänhetkisiä etuja. Poimi kirjoituksesta viisi vinkkiä, miten voit hyödyntää LOGOA!.

Vinkki 1: Asenna ilman lisäkaapelointia

LOGO!n verkotusominaisuuksien ansiosta tarvittavien ohjausten ja mittausten hajauttaminen on helppoa ja onnistuu ilman lisäkaapelointia. Pienlogiikka on tarkoitettu pienimuotoisen automaation toteuttamiseen ja modernisointeihin. 12VDC käyttöjännitteen ja pienen virrankulutuksen ansiosta käyttö ajoneuvoissa ja muissa liikuteltavissa yksiköissä ovat hyviä ja suosittuja LOGO!:n käyttökohteita.

Muita tyypillisiä LOGO!:n käyttökohteita on taloautomaation perustoiminnot, murto- ja kosteusvalvonta, erilaiset valaistus- ja  ilmanvaihdon ohjaukset, lämpötilasäädöt ja Kotona/Poissa-toimintoon liittyvät ohjaukset.

Vinkki 2: Rakenna editorilla selkeitä kaavioita

6EDXXXX-XXXXX-0BA0:n websivulle on mahdollista rakentaa prosessikohtaiset kaaviot. Alla esitetty kaavio (Kuva 1) on rakennettu käyttäen webeditorin kirjastoissa olevia valmiita kuvakkeita ja animaatioita. Kaaviot voi myös piirtää itse halutun näköisiksi. Myös omasta prosessista otettujen kuvien käyttö on mahdollista. Näin saavutetaan selkeä visuaalinen ilme.

Websivujen kautta voidaan tarkkailla ja ohjata prosessien toimintaa. Liikkuminen useiden websivujen välillä on helppoa ja nopeaa navigaattorin avulla. Useampi websivu luo selkeyttä ja auttaa prosessin eri toiminnallisuuksien jaottelussa.

Web sivun e-link toiminnon avulla voit siirtyä katsomaan vaikkapa mittausdataa tai datalehtiä prosessin eri komponenteista (Kuva 2).

Prosessia on helppo tarkkailla ja ohjata missä ja milloin vain esimerkiksi matkapuhelimella ja muilla mobiililaitteilla

Web-palvelinohjelma on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla kaupallisilla web-selaimilla, joita on erilaisissa PC:ssä, älypuhelimissa ja tableteissa.

Mittausdatan tallentaminen Excel-taulukkoon on mahdollista.

Vinkki 3: Hyödynnä murto- ja kosteusvalvonnassa

LOGO!n logiikkaa voi hyödyntää myös murto- ja kosteusvalvonnassa. Käytännön toteutukseen löytyy markkinoilta runsaasti erilaisia RFID-tageja, lukijoita ja kosteusantureita, joilla voit rakentaa juuri omiin tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden.

Tarvittavat kerätyt tiedot aja hälytykset saadaan eteenpäin LOGO! sarjasta löytyvän lisäyksikkö CMR2040n avulla, joka on tarkoitettu juurikin kommunikointiin, tekstiviestien ja sähköpostien lähetykseen, GPS paikkatietojen hakemiseen ja ajan synkronointiin.

Vinkki 4: Verkota jopa kahdeksan laitetta

Keskusyksiköitä voidaan verkottaa yhteensä kahdeksan kappaletta (kaikki toiminnat mastereina). Verkotus tapahtuu ohjelmointityökalulla kohdassa Network Project, lisäämällä uusi laite (Add New Device). Isoja määrittelyitä normaalitilanteessa ei tarvita. Tässä yhteydessä voidaan lisätä myös ModBus laitteet.

Teholähteiden mallit

  • Leveys 18 mm ⇒ 12VDC 0.9A | 24VDC 0.6A
  • Leveys 36mm ⇒ 5 VDC 3.0A | 12VDC 1.9A | 15VDC 1.85A | 24VDC 1.3A
  • Leveys 52mm ⇒ 5VDC 6.3A | 12VDC 4.5A | 15VDC 4.0A | 24VDC 2.5A
  • Leveys 72 mm ⇒ 24VDC 4.0A

Keskusyksikön liitännät

  • 8 kpl DI
  • 4 kpl DO
  • 4 kpl AI (0…10V vaihtoehtoinen I7,I8,I1 ja I2)
  • 4kpl DI (5kHz DI3…DI6)
  • 1kpl Ethernet RJ45
  • Maadoitus/potentiaalintasaus

Vinkki 5: Mittaa lämpötilaa

Logoon saa lisäyksiköiden avulla neljä lämpötilan mittausanturia. Yhteensopivia antureita tässä kokoonpanossa on Pt-100 tai Pt-1000. Mittausten määrä on mahdollista kasvattaa jopa kahdeksaan.

Näin lämpötilan mittausanturin lisäys tehdään

Käytän tässä esimerkissä keskusyksikön vaihtoehtoisia analogiatuloja I7=AI1, I8=AI2, I1=AI3 ja I2=AI4.

  • Anturina on niin sanottu puolijohde TMP36 -anturi. Tämän sarjan anturit vaativat 5V käyttöjännitteen ja ne kuluttavat virtaa n. 50µA. Lämpötila-alue on -40…+125°C (lineaarinen).
  • Anturin lähtösignaali muuttuu 10mV/°C ja 25°C:n lämpötilassa anturin lähdössä on 750mV. Käyttöjännitekään ei ole ongelma, LOGO! -sarjasta löytyy myös 5VDC teholähteitä kahta eri mallia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tavallista pienikokoista 5V 1,5A:n regulaattoria, mikä voidaan integroida vaikkapa anturikaapeliin.
  • Antureille järjestetään käyttöjännite ja lähdöt viedään suoraan keskusyksikön analogiatuloihin. Tämän jälkeen ohjelmassa analogiavahvistimelle määritellään kohtaan SENSOR, arvoksi NO SENSOR. Seuraava vaihe on offsetin kääntö, sen arvoksi täytyisi asettaa n.-510. Tämä arvo on aika lähellä oikeaa.

Anturina voidaan käyttää myös LM35 -sarjan antureita, koska ne toimivat samalla tavoin kuin edellä mainittu TMP36. LM35-sarjassa käyttöjännite on laaja, 4…30VDC välillä ja kotelo sama TO-92. Anturiin voidaan syöttää suoraan 24VDC:n jännite. Anturisarjassa TMP36 sekä LM35, löytyy paljon eri malleja eri tarkkuusluokissa ja eri mittausalueilla.

Lue myös

✨ LOGO! helpottaa koneohjausten toteutusta »

✨ Näin saat LOGOsta enemmän irti eri antureiden avulla »

Teksti:
Jyrki Lehtonen
Tekninen asiantuntija
SLO Oy

S300P-johdonsuojakatkaisijat

Uutta suorituskykyä, tehokkuutta ja turvallisuutta

Bongasitko sinäkin SLO:n tien päällä?

Olet saattanut nähdä SLO:n hieman tavallisuudesta poikkeavassa paikassa, nimittäin maantiellä.

Eaton PKZ-sarjan moottorinsuojakatkaisijat

Eatonin moottorinsuojakatkaisijoita on valmistettu jo vuodesta 1932 lähtien ja nämä innovaatiot sekä tekniset ratkaisut ovat muuttaneet merkittävästi moottorinsuojauksen trendejä.