Siemensin kompaktit 3KF -kytkinvarokkeet
Toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin
Eatonin on pitkän historiansa vuoksi ollut mahdollista rakentaa ydinosaamista, joka on säilynyt nykypäivään saakka.
Lyhenne PKZ ei ole vain laadun tae, vaan se on myös yleinen synonyymi moottorinsuojakatkaisijoille ammattilaisten keskuudessa ympäri Eurooppaa.
PKZM1 ja PKZM4 ovat klassiset väänninmallit kahdella eri runkokoolla nimellisvirta-alueella 0,16…65 A. PKZM01 moottorinsuojakatkaisijat ovat painikemalleja nimellisvirta-alueella 0,16…25 A.
Snro | Kuvaus |
37 320 03 | PKZM0-0,63, 0,4-0,63A (väänninmalli) |
37 320 04 | PKZM0-1, 0,63-1A (väänninmalli) |
37 320 05 | PKZM0-1,6, 1-1,6A (väänninmalli) |
37 320 06 | PKZM0-2,5, 1,6-2,5A (väänninmalli) |
37 320 07 | PKZM0-4, 2,5-4A (väänninmalli) |
37 320 08 | PKZM0-6,3, 4-6,3A (väänninmalli) |
37 320 09 | PKZM0-10, 6,3-10A (väänninmalli) |
37 320 10 | PKZM0-16, 10-16A (väänninmalli) |
37 325 03 | PKZM01-0,63 (painikemalli) |
37 325 04 | PKZM01-1 (painikemalli) |
37 325 05 | PKZM01-1,6 (painikemalli) |
37 325 06 | PKZM01-2,5 (painikemalli) |
37 325 07 | PKZM01-4 (painikemalli) |
37 325 08 | PKZM01-6,3 (painikemalli) |
37 325 09 | PKZM01-10 (painikemalli) |
37 325 11 | PKZM01-16 (painikemalli) |
Snro | Kuvaus |
37 330 00 | NHI11-PKZ0, 1S+1AV (sivulle asennettava) |
37 330 10 | NHI-E-11-PKZ0, 1S+1AV (päälle asennettava) |
37 330 04 | AGM2-10-PKZ0, HÄLYTYS 2S (hälytysapukosketin sivulle) |
37 330 05 | AGM2-01-PKZ0, HÄLYTYS 2AV (hälytysapukosketin sivulle) |
Snro | Kuvaus |
37 325 51 | CI-PKZ01-G (kotelo painikemallille) |
37 331 72 | CI-K2-PKZ0-G, IP55 MUSTA VÄÄNNIN (kotelo väänninmallille) |
ENTES-verkkoanalysaattorit on suunniteltu sähköisten parametrien mittaamiseen ja analysointiin.
Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.