Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
9.10.2018

Olet saattanut nähdä SLO:n hieman tavallisuudesta poikkeavassa paikassa, nimittäin maantiellä. SLO oli kaksi viikkoa syyskuusta perinteisellä Teollisuuskiertueella ja heti perään Alihankintamessuilla Tampereella.

Kiertueen aikana kiersimme läntistä ja eteläistä Suomea. Tapasimme kunnossapidosta, suunnittelusta, työnjohdosta, asennuksesta ja hankinnoista vastaavia ihmisiä sekä yritysjohtoa heidän omilla toimipisteillään. Saamamme palautteen perusteella tiedämme, että asiakkaat arvostavat näyttävän näköistä näyttelyautoa, jolla tullaan kertomaan erilaisista ratkaisuista. Kun tuotteisiin ja ratkaisuihin pääsee käsiksi, syntyy aiheen ympärille helposti keskustelua. Nähdään taas ensi vuonna samoissa merkeissä!

Tampereen Alihankintamessut oli hyvä kokemus

SLO oli ensimmäistä kertaa näytteilleasettajana Tampereen Alihankintamessuilla ja kokemus oli erittäin positiivinen. Jo 30:t Alihankintamessut houkuttelivat paljon vierailijoita, kolmen päivän  yli 17 000 kävijää. Esittelimme näyttelyauton sekä siihen kiinnitetyn messuteltan avulla messuyleisölle kattavan otoksen valikoimaamme. Toimittajamme olivat mukana varmistamassa parhaan asiantuntemuksen jokaisena messupäivänä.

Arpaonni suosi kolmea

Arvoimme Teollisuuskiertueella ja Alihankintamessuilla näyttelyautossamme käyneiden kesken kolme Samsung Galaxy Tab S2 –tablettia. Madame Fortuna suosi arvonnassa seuraavia henkilöitä:

  • Janne Maisalo, Meyer Turku
  • Tuomas Ikäläinen, Koskisen Oy
  • Jonna Kosunen, Fläkt Group Finland Oy

Onnittelut voittaneille ja hyvää syksyn jatkoa!

Siemens SITOP PSU6200

Uusi teholähde on vankkarakenteinen ja vaivaton kytkeä

Kotimaiset SNEP-valaisimet tuovat tehokasta ja luotettavaa valaistusta teollisuuteen

Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta   Teksti ja kuvat: Purso  

Porauskohdistin PK2

Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.