Turvaa tilapäinen sähkönjakelu työmailla ja tilaisuuksissa
Sähkönjakelun turvaaminen esimerkiksi työmailla on kriittistä ja keskuksilta vaaditaankin luotettavuutta ja kestävyyttä. Itävaltalaisen PC Electric:n (PCE) valikoimasta löytyy työmaakeskukset siirrettäviin asennuksiin sekä työpaikkakeskukset kiinteään asennukseen. Kaikkien keskusten materiaaleina on kestävä PC/ABS ja polyamidin muovi tai erittäin kova mekaanista rasitusta kestävä kumiseos. Keskuksista löytyy valmiita malleja, mutta keskuksia voidaan myös erikseen räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan.
PCE:n siirrettävät pistorasiakeskuksen soveltuvat niin sisä- kuin ulkokäyttökin. Keskuksia on saatavissa useita eri kokoja ja malleja kotelointiluokissa IP44, IP54 sekä IP66/68. Tukevat ja korkealuokkaiset PC/ABS-koteloinnit on testattu ja sertifioitu IEC/EN 62208 mukaisesti. Tämä takaa useita erinomaisia ominaisuuksia kuten iskun-, lämmön-, kulumisen- ja kemikaalinkestävyyden, hyvän läpilyöntilujuuden, eristysominaisuudet ja UV-keston. Materiaalit eivät sisällä kadmiumia, fosforia eivätkä halogeeneja.
Siirrettävät pistorasiakeskukset soveltuvat kaikkiin tarkoituksiin missä tarvitaan toimintavarmuutta, kestävyyttä ja laatua, kuten rakennustyömailla, teollisuudessa, erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, työpajoissa, satamissa, julkisissa rakennuksissa, liikuntatiloissa ja leirintäalueilla.
Esittelyssä PCE IMST- ja ISCHL-pistorasiakeskukset
Pinottavat IMST- ja ISCHL-pistorasiakeskukset ovat iskunkestäviä ja käytännöllisiä keskuksia muun muassa työmaiden sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien tilapäiseen sähkönjakeluun. Pinottava rakenne helpottaa kuljettamista ja säilyttämistä sekä estää näiden aikaisia vahinkoja. Pinottavissa keskuksissa on kaksoiseristetty ruostumaton rakenne. Tuotteissa on lisäksi kestävä, saranoitu ja eri asentoihin lukittava ikkuna. Pistorasiakeskuksista on saatavana useita eri kalustusvaihtoehtoja, myös räätälöityjä versioita.