Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.

IS2360-3 ECO AP PIR-liiketunnistin

  • tunnistusalueen halkaisija max 24 m (poikittainen liikesuunta)
  • toimintakulma 360°
  • kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
  • kattokiinnitys
  • valkoinen snro 26 042 49
  • musta snro 26 045 37

IS2300 ECO AP PIR-liiketunnistin

  • tunnistusetäisyys max 12 m (poikittainen liikesuunta)
  • toimintakulma 300° (valvoo kulma-asennuksessa talon kahta sivua)
  • kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
  • seinäkiinnitys, sisältää kulmapidikkeen
  • valkoinen snro 26 044 34
  • musta snro 26 044 35

IS2140 ECO AP PIR-liiketunnistin

  • tunnistusetäisyys max 14 m (poikittainen liikesuunta)
  • toimintakulma 140°
  • kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
  • seinäkiinnitys
  • valkoinen snro 26 044 30
  • musta snro 26 044 31

Inventteriohjatut kompressorijäähdyttimet nyt myös alle 1 kW teholuokassa

Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin. Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan.  Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet Lämpötilan säätö: e+-säädin (tehdasasetus +35 °C) Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Sisäkierto IP 55  Toimitus: Nanopinnoitettu lauhdutin Osassa malleista integroitu kondenssiveden haihdutus kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Ohje: Noudata asennusohjeita. Laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla tai verkkosivuilta ladattavan tiedostopaketin avulla. Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat: Ks. internet: www.rittal.fi Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille! [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 654 58Blue e+ S 0,3 kW34 654 59Blue e+ S 0,3 kW34 654 61Blue e+ S 0,5 kW34 654 63Blue e+ S 0,5 kW34 654 60Blue e+ S 1,0 kW34 654 62Blue e+ S 1,0 kW34 654 74Blue e+ S 0,56 kW [/su_table]  

Uusi Exxact liiketunnistin korvaa vanhat

– Ota käyttövinkit haltuun! Uudessa 160° liiketunnistimessa yhdistyvät kehittynyt liikkeentunnistustekniikka, säädettävä hämäräkytkin ja integroitu painikeajastin. Näiden ominaisuuksien avulla laitteen käyttö on sujuvaa kaikissa tilanteissa: Säädettävän hämäräkytkimen avulla liiketunnistimen toimintaa voidaan rajata halutulla tavalla, joten valot eivät esimerkiksi turhaan syty kirkkaaseen päiväsaikaan, vaikka liikettä havaittaisiinkin. Valot voi aina kytkeä päälle myös painikkeella, vaikka liiketunnistin olisin asennettu toimimaan vain hämärässä. Tällöin valot sammuvat itsestään ajastimella. Voidaan käyttää myös orjana ulkoisen painikkeen tai toisen liiketunnistimen kanssa. Samaan piiriin voidaan kytkeä rajaton määrä orjia, mutta kauimmaisen orjan täytyy olla 50m etäisyydellä masterista. Liiketunnistin näkee 160° keilalla aina 8m päähän luotettavasti. Laitteessa on lisäksi integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuojaus sekä valaisimia suojaava ”soft start” -toiminto. LED-kuormia voidaan ohjata aina 200W asti, eikä laitteessa ole minimikuormavaatimusta. Lisäksi tunnistimella voidaan ohjata esimerkiksi hehkulamppuja, halogeeneja ja 1-vaiheisia moottoreita. Ohjeet asennukseen: Suositeltu asennuskorkeus 1m, suojausluokka IP21 Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan Vaatii nollan Pienin pakkauskoko on 1 kpl   [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 26 091 68 WDE002375     Exxact PIR 160° 10A valkoinen 26 091 69 WDE003375     Exxact PIR 160° 10A antrasiitti 26 091 70 WDE004375     Exxact PIR 160° 10A metalli [/su_table]  

Uudet berker S.1 -kaksoispistorasiat Hagerilta

Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.