SIEMENS Ethernet- kytkimet
Kustannustehokas ratkaisu teollisuuden kenttäasennuksiin
SCALANCE XB000 -teollisuuden peruskytkin ethernet-verkkoihin
Pienikokoinen SCALANCE XB000 -kytkinperhe on kustannustehokas ratkaisu pieniin verkko- tai linjarakenteisiin teollisuuden Ethernet-verkkoihin. Kytkimestä on saatavissa versiot sekä sähköisillä liitännöillä, että sähköisillä ja optisella liitännällä.
Edut
- Soveltuu teollisuusympäristöön
- Kustannustehokas ratkaisu
- Tilaa säästävä asennus standardikiskoon
- LED-diagnostiikka
Snro | Nimike | Lajimerkki |
74 140 00 | SCALANCE XB005 | 5 x 10/100Mb/s RJ45 -porttia |
74 140 01 | SCALANCE XB008 | 8 x 10/100Mb/s RJ45 -porttia |
74 140 02 | SCALANCE XB004-1 | 4 x 10/100Mb/s RJ45+ 1 x SC-portti (MM) |
74 140 03 | SCALANCE XB004-1LD | 4 x 10/100Mb/s RJ45+ 1 x SC- portti (SM) |
Fast Connect kaapelointijärjestelmä tuo helppoutta kenttäasennukseen
Fast Connect -järjestelmä koostuu kaapeleista, kuorintatyökalusta ja liittimistä. Järjestelmän kaapeleiden erikoisrakenteen ansiosta niihin voidaan käyttää kuorintatyökalua. FastConnect -tuotteita on saatavissa teollisuus-Ethernetille sekä Profinet- ja Profibus-väylille.
Edut
- Helppo ja nopea kenttäasennus
- Ei kytkentävirheitä
Snro | Tuote |
19 666 00 | IE Fast Connect RJ45 –liitin (180ast) IE TP 2×2 kaapelille |
72 780 10 | IE Fast Connect RJ45-liitin (90ast) |
02 702 09 | IE Fast Connect –kaapeli IE TP 2×2 kaapeli, cat5, 1m |
72 780 02 | Fast Connect –kuorintatyökalu |
72 780 03 | Fast Connect -kuorintatyökalun varaterät |
Kaupunki on palvelualusta
Smart citystä on puhuttu jo monta vuotta mutta mistä siinä on kyse? Lyhykäisyydessään älykäs kaupunki on palvelualusta.
KNX-automaatio kirkastaa revontulinäkymät
Santa’s-hotellin ylellisten lasi-iglujen olot pitää optimaalisina KNX-automaatio.